「tc-150 友定」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

友定建機外羽根PBM2NR
PBM2NR用消耗品です。
付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0737 材質スチール 寸法(mm)200×75×6 質量(g)612
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L)60 出力(kW)0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35 トラスコ品番463-0220 全長(mm)700 質量(kg)65 電源(V)単相100 全幅(mm)650 全高(mm)750 深さ(mm)255 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷