シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。
凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。
弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。
形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途幅広い排水に対応可能な標準タイプです。
工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など)
建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理)
自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)
仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア
色淡褐色(粉末)
pH0.1%液 中性(約7.2)
密度(g/cm3)0.95 (かさ密度)
溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。
危険物の類別非危険物
添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途金属イオン・重金属排水に強いタイプです。 1水性塗料廃水(塗装現場で刷毛やローラー等の道具を洗った廃水の処理) 2塗装ブース(塗装ブースの循環廃水) 3高濃度廃水
添加量目安500~2500ppm
外観淡褐色(粉末)
pH0.1%液中性(約7)
密度(g/cm3)0.95(かさ)
仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿する
危険物の類別非危険物
1袋(1kg×1袋)
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。また、他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH1013程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。
用途高濃度含油廃水の処理:水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水。高COD排水の処理:食品工場等で発生する高COD排水の処理。
危険物の類別非危険物
関連キーワード