シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。
凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。
弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。
形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途幅広い排水に対応可能な標準タイプです。
工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など)
建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理)
自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)
仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア
色淡褐色(粉末)
pH0.1%液 中性(約7.2)
密度(g/cm3)0.95 (かさ密度)
溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。
危険物の類別非危険物
添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途セメント・アルカリ廃水、有機廃水に強いタイプです。1工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 2建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 3自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)
添加量目安100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
外観淡褐色(粉末)
pH0.1%液中性(約6.5)
密度(g/cm3)0.95(かさ)
仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿する
危険物の類別非危険物
1袋(1kg×1袋)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
人の生活や産業活動で汚染された貧酸素域の低質汚泥を団粒安定固化物に変え、栄養源に富む有用資源として活用し、資源生態系が有する再生浄化能力をサポートします。環境適応型:天然無機系の素材で構成されているため、安全で環境への悪影響がありません。少量で高含水軟弱土を短時間の攪拌で瞬時に団粒固化するため、運搬・処理などの作業効率を格段に向上させます。再資源化:高い保水性と水分中塩分の排出を両立し、重金属等が含まれていない土の場合は植物の生育も可能な有用資源として活用が可能です。
用途運搬等を目的とした、高含水のヘドロ等の安定固化
危険物の類別非危険物
NETIS番号QS-180043-A
関連キーワード