185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。 付属品携帯用収納袋 質量(g)450 タイプ折りたたみ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組
429 税込472
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

DICプラスチックDIC A-01用内装
A-01、A-01V、A07-WV用内装 E1ワンタッチ、アゴひも標準装着
1個
539 税込593
当日出荷

アメリカンキャップスタイルの新定番
種類アメリカン ひもタイプワンタッチ式 適合頭囲(cm)55.5~61 材質ABS樹脂 仕様雨垂れ防止溝付 質量(g)335 内装HA1 衝撃吸収ライナーあり(A01)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


IZANO2用交換内装ライナーセットです。
アズワン品番2-9937-21
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

DICプラスチックAA23 軽神
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂 質量(g)315 種類アメリカン 頭囲(cm)53~62 衝撃吸収ライナー
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1組
1,398 税込1,538
欠品中

一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。 また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。 折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。 鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。 帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。 降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。 伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。 IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他 サイズM/L 質量(g)190 標準頭囲(cm)57~62 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

DICプラスチックヘルメットSYA-CV
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付 衝撃吸収ライナーあり(SYVA)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)360 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。 材質ポリプロピレン(PP) 目盛間隔なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
内装EG4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DICプラスチックF型コンテナ
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP) 外寸法・幅(mm)424 外寸法・奥行(mm)291 適合フタF-F、F-FR(別売) 有効内寸法・奥行(mm)242.5 有効内寸法・幅(mm)364.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり 材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂 頭囲(cm)54~62 質量(g)455
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DICプラスチックRC型コンテナ
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DICプラスチックDSPシリーズFタイプ蓋
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。 材質ポリプロピレン(PP) パッキンなし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DICプラスチックAA23 軽神
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂 質量(g)295 種類アメリカン 頭囲(cm)53~62 衝撃吸収ライナー
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合USK・SK・SH・SM・SD・SB・MP・MG・MM・VF・HK・EMP・MPA・MGA・SPA・MP-PV・SPAーN・ZA・ZA-V
1本
279 税込307
当日出荷

DICプラスチックヘルメットSYA-C
上方視界に配慮した一体型バイザーを採用
仕様雨垂れ防止溝付 材質帽体:ABS樹脂/バイザー:PC 種類アメリカン 頭囲(cm)55.5~60 衝撃吸収ライナーあり(SYVA) ひもタイプワンタッチ式 使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
内装EG4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 質量(g)455 通気孔なし
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アメリカンキャップスタイルの新定番
種類アメリカン ひもタイプワンタッチ式
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。 全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)360 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 頭囲(cm)約53~62 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

キャップスタイルでひさしが短くコンパクト。NPワンタッチアゴひも標準装着
内装EG4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ポリカーボネート製ベンチレーションカバーの採用にて全体のフォルムを引き締めました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途飛来・落下物 墜落時保護用。 仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付 トラスコ品番330-6593 材質ABS樹脂 質量(g)435 種類アメリカン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×227×145 色(帽体)ホワイト
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
549 税込604
翌々日出荷

DICプラスチックAA17ーV 通気口付
エコ商品
業界最軽量の270グラムとなります。
トラスコ品番324-3662 色(帽体) 頭囲(cm)53~62 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり 材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)54~62 質量(g)375
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DICプラスチックLSカバー
液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。 適合機種12LS、16LS、18LS、20LS 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)28 直径(mm)Φ306 パッキンあり
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSカバー用のレバーバンドです。
用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。) トラスコ品番252-2805 適合機種DTN-LS-W、BK 材質スチール シルバー
1個
639 税込703
当日出荷