こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。
付属品携帯用収納袋
質量(g)450
タイプ折りたたみ
EG4仕様。E1ワンタッチアゴひも標準装着
適合SYA-X
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アメリカンキャップスタイルの新定番
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ式
適合頭囲(cm)55.5~61
材質ABS樹脂
仕様雨垂れ防止溝付
質量(g)335
内装HA1
衝撃吸収ライナーあり(A01)
上部リブ構造と全周ツバ付
種類MP型
ひもタイプワンタッチ式
頭囲(cm)55.5~58
材質FRP
長めのつばが特長
用途ヘルメットSPA
質量(g)380
内装G3X
衝撃吸収ライナーあり(SP)
上方視界に配慮した一体型バイザーを採用
仕様雨垂れ防止溝付
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:PC
種類アメリカン
頭囲(cm)55.5~60
衝撃吸収ライナーあり(SYVA)
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
キャップスタイルでひさしが短くコンパクト。NPワンタッチアゴひも標準装着
内装EG4
定番MPスタイルのベストセラーモデル
材質FRP
質量(g)395
種類MP型
内装PM
頭囲(cm)55.5~60.5
衝撃吸収ライナーなし
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ベストセラーSYシリーズのPC製
材質PC
質量(g)405
種類アメリカン
内装SY
頭囲(cm)55.5~57.5
衝撃吸収ライナーあり(S)
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ベストセラーSYシリーズのPC製SYシリーズの軽量FRPタイプ
ひもタイプワンタッチ式
頭囲(cm)55.5~60.5
材質FRP
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
仕様雨垂れ防止溝付
種類アメリカン
定番MPスタイルのPC製
材質PC
質量(g)425
種類MP型
頭囲(cm)55~62
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
コンパクトモデル
材質FRP
色白
質量(g)355
種類MP型
内装PA
頭囲(cm)55.5~58
衝撃吸収ライナーなし
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
通気孔付のスタンダード品。
仕様雨垂れ防止溝付
材質ABS樹脂
質量(g)360
種類アメリカン
内装X2
頭囲(cm)55.5~61
衝撃吸収ライナーなし
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。シールド内蔵です。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
質量(g)465
2018年トラスコ掲載ページ6 0120
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。ベンチレーション付です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)370
2018年トラスコ掲載ページ6 0112
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
上方視界に配慮したスモークバイザー付です。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護用
材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)390
2018年トラスコ掲載ページ6 0112
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
ガラス繊維の熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。特に耐候性、耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。
キャップ型の小型スタンダードモデル。
ホック式ワンタッチアゴバンド標準装備
用途土木建設、荷役作業
材質FRP樹脂
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
質量(g)約370
種類野球帽
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×208×134
高機能汗取りをプラス
仕様雨垂れ防止溝付
材質ABS樹脂
質量(g)425
種類アメリカン
内装JFS
頭囲(cm)55.5~58
衝撃吸収ライナーあり(S)
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
インナーシールド付
仕様雨垂れ防止溝付
質量(g)475
内装SYF
衝撃吸収ライナーあり(K2)
インナーシールド付
種類MP型
ひもタイプワンタッチ式
頭囲(cm)55.5~58
材質ABS樹脂
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
質量(g)485
内装PM
衝撃吸収ライナーあり(K3)
軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
質量(g)330
内装SF
衝撃吸収ライナーなし
キャップ型の小型・軽量タイプです。
用途飛来・落下物用。
仕様ホック式ワンタッチあごバンド付
質量(g)380
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×265×152
色(帽体)ブルー
ガラス繊維に熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。特に耐候性、耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。
NPアゴひも標準装着
用途飛来落下用
材質FRP樹脂
色黄
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
質量(g)385
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×222×152
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付
材質ABS樹脂
質量(g)335
種類アメリカン
内装HA1
頭囲(cm)55.5~61
衝撃吸収ライナーなし
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付
頭囲(cm)約55.5~61
材質帽体:ABS樹脂
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
質量(g)390
内装X2(テープタイプ)
機能エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
アメリカンキャップスタイルの新定番です。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)345
2018年トラスコ掲載ページ6 0108
前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
内装EG4
野外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番371-8841
材質(帽体)ABS樹脂
質量(g)485
種類アメリカン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148
色(帽体)ホワイト
アメリカンタイプの溝付仕様です。ベンチレーション付です。
用途飛来・落下物用。
質量(g)325
2018年トラスコ掲載ページ6 0108
関連キーワード
1
2
3
4
次へ