4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装SF(テープタイプ) 色(帽体)遮熱ホワイト 色(ひさし)スモーク 頭囲(cm)約55.5~60 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂 質量(g)385 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 色(帽体)遮熱ホワイト 色(ひさし)スモーク 頭囲(cm)約55.5~60 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

関連カテゴリ