剪定鋸と剪定バサミを同時に携帯できます。
用途折込鋸をベルトへ携帯できます。
材質エラストマー
寸法(mm)240×80×50
質量(g)100
適合サイズ(mm)210の折込鋸
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】。シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!。剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。
用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。
切り幅(mm)1.2
刃渡り(mm)200
目数10枚目/30mm
関連キーワード