フォレスター3段3.0mSilky(ユーエム工業)翌々日出荷
フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。
さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。
樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)380使用時寸法(mm)3140×290×55質量(g)1650収納時寸法(mm)1665×290×55切り幅(mm)1.7目数7.5枚目/30mm