2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。 刃渡り(mm)240 切り幅(mm)1.3 目数8枚目/30mm
1枚ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ