カテゴリ

  • 作業工具(331)
  • 農具(29)
絞り込み
ブランド
  • Silky(ユーエム工業)
  • モノタロウ(93)
  • NOCO(12)
  • エスコ(299)
  • 道刃物工業(281)
  • レザーソー(225)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(213)
  • SK11(200)
  • マキタ(172)
  • EBM(江部松商事)(145)
  • コクヨ(140)
  • TRUSCO(128)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(123)
  • 木島精工(113)
  • BAHCO(バーコ)(103)
  • BIGMAN(ビッグマン)(102)
  • ノーブランド(99)
  • VICTOR(花園工具)(93)
  • P・O・Pプロダクツ(92)
  • アルス(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「noco」の検索結果

360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 替刃Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270 替刃Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
衝撃焼入れ  強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ  切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定刃わたり(mm)270全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0目数(mm)12枚目/30
ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
ポケットボーイ 本体 Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 本体Silky(ユーエム工業)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
ゴム太郎 プロ剪定 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 プロ剪定Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷
細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。目数14-8枚目/30mm
はやうち Silky(ユーエム工業)はやうちSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1枚
当日出荷
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)390種別替刃質量(g)280収納時寸法(mm)475×130×2.3切り幅(mm)2.3目数6.5枚目/30mm
ZUBAT(ズバット)270 Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)270Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚ほか
当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)270切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
ポケットボーイ 替刃 Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途アウトドア、大工、剪定
ゴムボーイカーブ万能目 替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ万能目 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
ヤニクリーン300先端工具用 Silky(ユーエム工業)ヤニクリーン300先端工具用Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
あらゆる木工機及び刃物にこびりついたヤニや樹液を泡で分解します。ヤニ・渋・接着剤を泡で分解するスプレーです。液だれが少ない泡タイプです。先端工具用です。
用途各種刃物のヤニ取りスプレー。容量(mL)300質量(g)365
ZUBAT(ズバット)330 Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)330Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚ほか
当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)330切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
マスター 替刃 Silky(ユーエム工業)マスター 替刃Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。 あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
ゴム太郎 根切 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 根切Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚ほか
当日出荷
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.3目数8枚目/30mm
ゴムボーイカーブ荒目 替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 替刃Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定目数8枚目/30mm
はやうち4段セット Silky(ユーエム工業)はやうち4段セットSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)390使用時寸法(mm)6330×230×50質量(g)3280収納時寸法(mm)2420×235×50切り幅(mm)2.3目数6.5枚目/30mm
スゴイ Silky(ユーエム工業)スゴイSilky(ユーエム工業)
4,098税込4,508
1枚ほか
当日出荷
切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
ビッグボーイ2000 Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ2000Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚ほか
当日出荷
切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。 疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。 太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。 おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。 高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。 折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。 従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。
刃渡り(mm)360折込使用時寸法(mm)765収納時寸法(mm)405切り幅(mm)1.4目数6.5枚目/30mm
ビッグボーイ 荒目 Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ 荒目Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚ほか
当日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。 生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.3目数7枚目/30mm
ガンファイター Silky(ユーエム工業)ガンファイターSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷
ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。 まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。 切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。 ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。 アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。 鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。 機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。
用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。 コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.05目数12枚目/30mm
ツルギカーブ 右利き用 本体 Silky(ユーエム工業)ツルギカーブ 右利き用 本体Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
ゴムボーイカーブ万能目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ万能目 本体Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定折込切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
ガンファイター 300 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター 300 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
刃渡り(mm)300仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1目数12枚目
ガンファイター 300 Silky(ユーエム工業)ガンファイター 300Silky(ユーエム工業)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
刃渡り(mm)300使用時寸法(mm)470×110×17仕様本体質量(g)395収納時寸法(mm)480×130×40切り幅(mm)1.1目数12枚目
ビッグボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業)ビッグボーイ 万能目Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。 乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.3目数10枚目/30mm
ガンファイター カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター カーブ 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
ナタノコ60 Silky(ユーエム工業)ナタノコ60Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷
ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
ガンファイター270 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30質量(g)本体/200 鞘/85
ハヤテ(ブレード) Silky(ユーエム工業)ハヤテ(ブレード)Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)420種別替刃質量(g)220収納時寸法(mm)515×95×1.8切り幅(mm)1.75目数6.5枚目/30mm
ZUBAT(ズバット)300 Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)300Silky(ユーエム工業)
3,798税込4,178
1枚ほか
当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)300切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
ガンファイター カーブ Silky(ユーエム工業)ガンファイター カーブSilky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様本体切り幅(mm)1.2目数11枚目
めばえネクスト(剪定)替刃 Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)替刃Silky(ユーエム工業)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から6日以内出荷
めばえネクストの替刃です。
用途鋸替刃。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
ゴムボーイカーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 本体Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定折込目数8枚目/30mm
はやうち3段セット Silky(ユーエム工業)はやうち3段セットSilky(ユーエム工業)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)390使用時寸法(mm)4940×230×50質量(g)2650収納時寸法(mm)2380×235×50切り幅(mm)2.3目数6.5枚目/30mm
ZUBAT(ズバット)240 Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)240Silky(ユーエム工業)
3,198税込3,518
1枚ほか
当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
ツルギカーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)ツルギカーブ 替刃Silky(ユーエム工業)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
ハヤテ4段セット Silky(ユーエム工業)ハヤテ4段セットSilky(ユーエム工業)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)420使用時寸法(mm)6260×210×70質量(g)3930収納時寸法(mm)2420×210×70切り幅(mm)1.75目数6.5枚目/30mm
マスター360 Silky(ユーエム工業)マスター360Silky(ユーエム工業)
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷
マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.5目数9枚目/30mm
ゴムボーイ 極細目240 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 極細目240Silky(ユーエム工業)
2,298税込2,528
1枚ほか
当日出荷
20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。 もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。
用途建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。 薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)0.95目数20枚目/30mm
のこぎりカテゴリ
関連カテゴリ