絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
483件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンダー マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物ベンダー マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ岡田装飾金物
4,498税込4,948
1組
翌々日出荷
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。適合機種ベンダーレール主材質樹脂・スチール
”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪 岡田装飾金物”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪岡田装飾金物
999税込1,099
1個
翌日出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
トラスコ品番274-2833寸法(mm)32×25×80品名伸縮吊棒爪T型適合レールD30レール
【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】 岡田装飾金物【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】岡田装飾金物
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
各種D40レールを指定寸法にカットいたします。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。関連資料カタログ(D40ステンレス/アルミ/スチール)(2.21MB) カタログ(D40隙間シートレール)(1.3MB) カタログ(D40ブラック/ホワイト)(2.29MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】 岡田装飾金物【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】岡田装飾金物
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
D25レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。関連資料カスタマイズ説明資料(D25)(1.02MB) カタログ(1.38MB)サービス分類オーダー・加工
D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール 岡田装飾金物D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4826材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40シルバー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)岡田装飾金物
2,298税込2,528
1セット
翌々日出荷
D30カーテンレールセット
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。関連資料カスタマイズ説明資料(D30)(1.52MB)取扱説明書(0.91MB)サービス分類オーダー・加工
D40寸切りボルト用爪 岡田装飾金物D40寸切りボルト用爪岡田装飾金物
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールSG/XG/D40レール
D30オールステンランナー 岡田装飾金物D30オールステンランナー岡田装飾金物
2,698税込2,968
1個
当日出荷
全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:29許容荷重(kg)10
XGベアリング入ワンタッチランナーD 岡田装飾金物XGベアリング入ワンタッチランナーD岡田装飾金物
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等の吊下げに。材質スチール/ユニクロ(フック:ステンレス)寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)30
マルキーゼ固定バーストップ 岡田装飾金物マルキーゼ固定バーストップ岡田装飾金物
999税込1,099
1個
3日以内出荷
用途マルキーゼ固定バー用のストップ。材質ステンレス
サイドポールジョイント【XGタイプ】 岡田装飾金物サイドポールジョイント【XGタイプ】岡田装飾金物
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
間仕切サイドポール【XGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。
XGアルミキャッププレート 岡田装飾金物XGアルミキャッププレート岡田装飾金物
509税込560
1個
3日以内出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。付属品ステンレス取付ビス仕様ステンレス取付ビス付適合XG材質/仕上アルミ質量(g)15関連資料(0.55MB)
XGステンキャップストップ 岡田装飾金物XGステンキャップストップ岡田装飾金物
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)92関連資料(0.55MB)
樹脂取手金具式 岡田装飾金物樹脂取手金具式岡田装飾金物
1,998税込2,198
1個
当日出荷
抗菌剤入りです。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。材質/仕上樹脂質量(g)110
D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】 岡田装飾金物D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】岡田装飾金物
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。ブラック適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
D40キャッププレート ブラック 岡田装飾金物D40キャッププレート ブラック岡田装飾金物
549税込604
1個
欠品中
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。材質/仕上スチール/ブラック塗装仕様取付ビス付適合D40質量(g)34
D40カーブレール【ブラック】 岡田装飾金物D40カーブレール【ブラック】岡田装飾金物
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。ブラック適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)892アズワン品番64-8342-27レール長さ(mm)800×800×500Rカーブ半径(mm)500
D30キャッププレート ホワイト 岡田装飾金物D30キャッププレート ホワイト岡田装飾金物
489税込538
1個
5日以内出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト仕様取付ビス付適合D30質量(g)20
操作棒 岡田装飾金物操作棒岡田装飾金物
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
材質/仕上スチール関連資料(0.86MB)
D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ 岡田装飾金物D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ岡田装飾金物
3,898税込4,288
1個
当日出荷
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)198RoHS指令(10物質対応)対応
XG・Sブラケット 岡田装飾金物XG・Sブラケット岡田装飾金物
1,098税込1,208
1個
当日出荷
壁面から持ち出してレールと取り付けます。XGレールに使用頂けます。
用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合XGトラスコ品番202-6141材質/仕上アルミ・ステンレス質量(g)71アズワン品番64-8361-44
XG間仕切用ランナー 岡田装飾金物XG間仕切用ランナー岡田装飾金物
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。適合XGトラスコ品番202-6143材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)104アズワン品番64-8361-41
D40Sブラケット 岡田装飾金物D40Sブラケット岡田装飾金物
479税込527
1個
当日出荷
壁面から持ち出してレールと取り付けます。レールの断面を隠します。
用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合D40トラスコ品番202-6132材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)73アズワン品番64-8342-66
XGカーブレール アルミ 岡田装飾金物XGカーブレール アルミ岡田装飾金物
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
強度を考えた重量用レールです。
用途工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。適合XGトラスコ品番202-6118材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ質量(kg)1.07アルミシルバー許容荷重(kg)80kg質量(g)1070表面処理アルマイト仕上げアズワン品番64-8361-35レール長さ(mm)800×800×500Rカーブ半径(mm)500
ステン丸棒N 岡田装飾金物ステン丸棒N岡田装飾金物
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)608長さ(m)4線径(Φ)5RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーTOPカバー 岡田装飾金物キャリーTOPカバー岡田装飾金物
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合キャリー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
キャリージョイント 岡田装飾金物キャリージョイント岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用適合キャリー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーストップ 岡田装飾金物キャリーストップ岡田装飾金物
789税込868
1個
当日出荷
レール8.2Φmmの穴を開けて取り付けます。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合キャリー材質/仕上樹脂質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
シャックル 6Φ 岡田装飾金物シャックル 6Φ岡田装飾金物
249税込274
1個
4日以内出荷
適合キャリー材質/仕上スチール許容荷重(kg)100kg質量(g)21表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャリーベアリング入複車ランナー 岡田装飾金物キャリーベアリング入複車ランナー岡田装飾金物
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)378RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーベアリング入ランナー 岡田装飾金物キャリーベアリング入ランナー岡田装飾金物
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)30kg質量(g)191RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーカーブレール 800×800×300R 岡田装飾金物キャリーカーブレール 800×800×300R岡田装飾金物
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ質量(g)2100レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
キャリーレール 岡田装飾金物キャリーレール岡田装飾金物
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
CWテンバー 岡田装飾金物CWテンバー岡田装飾金物
5,898税込6,488
1本(4m)
翌々日出荷
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。長さ(mm)4000材質/仕上アルミ質量(g)1176長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用) 岡田装飾金物クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)岡田装飾金物
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンローレットジョイント 岡田装飾金物D30ステンローレットジョイント岡田装飾金物
249税込274
1組(2本)
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
D40持出Sブラケット 岡田装飾金物D40持出Sブラケット岡田装飾金物
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
持ち出しアームで壁面から離してレールの施工が可能です。
用途レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D40ローレットジョイント 岡田装飾金物D40ローレットジョイント岡田装飾金物
79税込87
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
D40アルミキャッププレート 岡田装飾金物D40アルミキャッププレート岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D40材質/仕上アルミ質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンローレットジョイント 岡田装飾金物D40ステンローレットジョイント岡田装飾金物
269税込296
1組(2本)
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応