機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
適合D40
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合SG
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
RoHS指令(10物質対応)対応
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
色ブラック
適合D40
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合D40
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)
関連キーワード