レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D30
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上スチール/ブラック塗装
質量(g)31
適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
適合D40
材質/仕上スチール/ブラック塗装
質量(g)64
適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
材質/仕上スチール/ブラック塗装
仕様取付ビス付
適合D40
質量(g)34
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
材質/仕上スチール/ブラック塗装
仕様取付ビス付
適合D30
質量(g)20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
適合D30
材質/仕上スチール/ブラック塗装
質量(g)34
適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
間仕切サイドポールの下部での引っ掛かりを防止します。
用途ポールの下端部のキャップ。
材質樹脂
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
紐引きタイプのマルキーゼの操作紐。マリンロープ採用。
適合機種マルキーゼ
主材質ポリエステル
1本
¥269
税込¥296
翌々日出荷
D30/40レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
関連資料カタログ(3.63MB) カスタマイズ説明資料(ブラック)(1.12MB)
取扱説明書(0.91MB)
サービス分類オーダー・加工
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合D30
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
色ブラック
許容荷重(kg)30kg
適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合D40
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
色ブラック
許容荷重(kg)50kg
適合品番15T41BL・15T51BL・15T31BL・15T65BL・90W40-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
適正荷重(kg)(方開き)50、(両開き)+50
Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
適合機種D30レール
表面処理クロームメッキ
主材質樹脂・スチール
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
適合機種D40レール
表面処理クロームメッキ
主材質樹脂・スチール
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D40
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上スチール/ブラック塗装
質量(g)45
適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
色ブラック
適合D30
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
ピアスビス(黒)付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。
色ブラック
仕様ピアスビス(黒)付・ビス穴あき
材質/仕上アルミ/ブラック
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
色ブラック
適合D40
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)892
アズワン品番64-8342-27
レール長さ(mm)800×800×500R
カーブ半径(mm)500
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。
色ブラック
材質/仕上アルミ/ブラック・マグネットゴム
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
色ブラック
材質/仕上アルミ/ブラック
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。
色ブラック
材質/仕上アルミ/ブラック
適合D30
材質/仕上スチール/ブラック塗装
質量(g)58
適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
適合D40
材質/仕上スチール/ブラック塗装
質量(g)74
適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
色ブラック
適合D40
セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
色ブラック
適合D40
セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用
適合D40
材質/仕上スチール/ブラック塗装
質量(g)79
適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用
適合D30
材質/仕上スチール/ブラック塗装
質量(g)63
適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
各種D40レールを指定寸法にカットいたします。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。
関連資料カタログ(D40ステンレス/アルミ/スチール)(2.21MB) カタログ(D40隙間シートレール)(1.3MB) カタログ(D40ブラック/ホワイト)(2.29MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード