6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲイツ・ユニッタ・アジア横型アームマイク
側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合
全長(mm)170 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×10 測定可能周波数帯域(Hz)10~5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジアロングアームマイク
標準マイクに対してアームの長いタイプ。 RoHS指令適合
全長(mm)350 外径(Φmm)マイク/12.5 測定可能周波数帯域(Hz)10~5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジアコード式マイク
エコ商品
標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。
全長(m)1 外径(Φmm)マイク/12.5 測定可能周波数帯域(Hz)10~5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。 質量(g)120 電源アルカリ乾電池(単4形×2本) 機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能 計測範囲10~5000Hz 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
1個
79,980 税込87,978
欠品中

ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計 U-550用オプション
用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
1個
9,025 税込9,928
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジア【レンタル】音波式ベルト張力計
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。 感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本 質量(g)120 電源アルカリ乾電池(単4形×2本) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26 計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hz サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)