測定感度の向上。
測定時間の短縮。
有機EL画面を採用。
マニュアルインストール機能の充実。
付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。
質量(g)120
電源アルカリ乾電池(単4形×2本)
機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能
計測範囲10~5000Hz
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。
感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本
質量(g)120
電源アルカリ乾電池(単4形×2本)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26
計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hz
サービス分類レンタル
用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
関連キーワード