アクリル樹脂・2本アクリル気泡管・水平、垂直、直角測定可能
全面が測定面としてご使用できます。透明なので透かして測れます。薄型軽量で便利です。
額縁の掲示作業の水平出し便利です。樹脂製なので測定物に傷が付きにくいです。
突っ張り棚等の壁面棚付け作業の水平出しに便利です。
シェルフ、ラック等の足場調整時の平面出しに便利です。
用途各種壁面取り付けに/エアコンプレートの取付に
材質アクリル樹脂
色気泡管:グリーン
感度(mm/m)0.50=0.0286°
色(本体)透明
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
高さ×幅(mm)30×12
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)27
厚さ(mm)30
高さ(mm)12
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)75
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)45
厚さ(mm)12
高さ(mm)50
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)100
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
関連キーワード