用途機器取付用
材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)45
高さ(mm)11
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番410-5427
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)10
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード