見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用
建築用
土木用
仕様回転式
トラスコ品番410-5125
材質ABS樹脂
感度(mm/m)0.50=0.0286°
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250
本体質量(g)295
精度±17.5mm/m=±1.0°以内
色(本体)黒(スケルトン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル。360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています。測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式。磁石:4個付き
材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)386
厚さ(mm)20
高さ(mm)150
質量(g)250
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード