132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)12.2 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5435 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g)16 マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
欠品中

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)11 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5427 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)76 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。 呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮 長さ(mm)100 厚さ(mm)19 高さ(mm)43 質量(g)81 マグネット1ヵ所
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28 厚さ(mm)67 高さ(mm)44 質量(g)80 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)31 厚さ(mm)67 高さ(mm)55 質量(g)98 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)160 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮 長さ(mm)160 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)110 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)チェックレベル
RoHS
2つの気泡管で、前後左右が同時に測定出来ます。取り付け穴が開いて、機器等にビス止め出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
寸法(mm)14×54×74 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 仕様前後左右測定可能。取付穴付。4本線アクリル気泡管。 イエロー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80 精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途機器取付用 材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-5508 測定範囲5勾配・水平・鉛直 材質(本体)アクリル 質量(g)55 カラーコードシルバー 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g)55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エビス(水平器)塩ビ管用水平器
塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65 感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286° 精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。 感度0.35mm/m=0.0201° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エビス(水平器)塩ビ管用水平器
塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。 材質特殊樹脂 寸法(mm)80×43.5×65 ブラック(スケルトン) 質量(g)28 気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エビス(水平器)キャビティレベル
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)35 厚さ(mm)12 高さ(mm)50 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)27 厚さ(mm)30 高さ(mm)12 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)75 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。 蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。 磁石付きで鉄骨工事に便利です。
用途足場組み立て用 サイズ(mm)20×46×100 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 仕様アルミ合金押出材硬化処理チェーン付ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管 質量(g)84
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用 仕様回転式 トラスコ品番410-5125 材質ABS樹脂 感度(mm/m)0.50=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250 本体質量(g)295 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 色(本体)黒(スケルトン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。 高さ(mm)11.5 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。 呼び寸法(mm)120 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂、シャックル:真鍮 長さ(mm)120 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)91 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)ポストレベル
取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能。取付バンド付
長さ(mm)101 厚さ(mm)120 高さ(mm)115 材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石 質量(g)80 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。 長さ(mm)50 高さ(mm)35 厚さ(mm)27 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)28 マグネットなし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)フォークレベル180mm
フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。超強力磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 長さ(mm)160 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 質量(g)180 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用 付属品取付バンド付 長さ(mm)125 厚さ(mm)110 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)84 感度(mm/m)0.50=0.0286° 気泡管丸型アクリル気泡管 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201° 材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 材質(気泡管)アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)86 高さ(mm)54 厚さ(mm)5 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 仕様スケール付き(取引・証明外) 材質アクリル樹脂 測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60° 製品質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル。360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています。測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式。磁石:4個付き
材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)386 厚さ(mm)20 高さ(mm)150 質量(g)250 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エビス(水平器)スケールクリップレベル
RoHS
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。 長さ(mm)60 高さ(mm)30 厚さ(mm)20 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番410-5541 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)17 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

エビス(水平器)平型レベル
RoHS
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途水平・垂直・直角測定。 長さ(mm)75 厚さ(mm)15 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で目盛付なので透かして測れます薄型・軽量で携帯に便利です前面が測定面としてご使用できます。直角定規としても使えますマグネット付
用途壁面棚取付作業の水平出しにラック等の足場調整時の平面出しに掲示作業の水平出しに 仕様アクリル樹脂/6本線アクリル気泡管/水平・垂直・直角測定可能/スケール付(取引・証明外)/磁石1個付 感度0.50mm/m=0.0286° 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 寸法(mm)12×50×100 質量(g)45 材質アクリル樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。 材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー塗装仕上げ、パイプ測定可能、磁石1個付、4本線アクリル気泡管 寸法(mm)16×43×160 ホワイト×レッド 質量(g)110 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。 木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。 アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番485-0653 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)47 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エビス(水平器)ハンディーレベルー2
RoHS
ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。 長さ(mm)100 高さ(mm)46 厚さ(mm)20 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 質量(g)55 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付で鉄骨工事の鉛直出しに便利です。移動式取付バンド付
材質本体:アルミニウム・ゴム磁石、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)290 厚さ(mm)100 高さ(mm)100 質量(g)105 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エビス(水平器)手すりレベル
手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能。パイプ・ポール測定可能
厚さ(mm)56 材質(本体)特殊樹脂 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水糸の測定。パイプの測定。 呼び寸法(mm)100 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)100 厚さ(mm)17 高さ(mm)25 質量(g)15 マグネットなし
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)230 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 長さ(mm)230 厚さ(mm)19 高さ(mm)43 質量(g)115 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビス(水平器)トビレベル ホワイト
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質ポリカーボネイト樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 気泡管:赤 高さ(mm)43 質量(g)81 タイプ気泡管型 感度(mm/m)0.50=0.0286° 目盛水平、垂直 精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
1個
2,098 税込2,308
当日出荷