4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。見やすい水平・垂直・45°測定の気泡管です。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。フック穴付で、工員吊りフック等に吊せます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途磁石付で、鉄骨工事に便利です。 寸法(mm)14×44×200 パールグレー/レッド 材質(本体)ABS樹脂、ウレタン樹脂塗装仕上げ 質量(g)60 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)27 厚さ(mm)30 高さ(mm)12 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)75 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

エビス(水平器)クラフトレベル
アクリル樹脂・2本アクリル気泡管・水平、垂直、直角測定可能 全面が測定面としてご使用できます。透明なので透かして測れます。薄型軽量で便利です。 額縁の掲示作業の水平出し便利です。樹脂製なので測定物に傷が付きにくいです。 突っ張り棚等の壁面棚付け作業の水平出しに便利です。 シェルフ、ラック等の足場調整時の平面出しに便利です。
用途各種壁面取り付けに/エアコンプレートの取付に 材質アクリル樹脂 気泡管:グリーン 感度(mm/m)0.50=0.0286° 色(本体)透明 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内 高さ×幅(mm)30×12
1個
789 税込868
当日出荷

全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)45 厚さ(mm)12 高さ(mm)50 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)