寸法(mm)235×46.5×20
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番444-3071
色ブラック
材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理
質量(g)200
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネット1箇所
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
トラスコ品番494-0334
長さ(mm)160
厚さ(mm)20
高さ(mm)46.5
質量(g)135
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)ブラック
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)100
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
長さ(mm)100
厚さ(mm)16
高さ(mm)43
質量(g)76
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)160
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)160
厚さ(mm)16
高さ(mm)43
質量(g)110
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器
材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)100
高さ(mm)30
使用温度範囲(℃)-5~50
使用電池9V6P型乾電池×1個
最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%
気泡管感度0.10mm/m=0.0057°
気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内
表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)
安定時間(秒)表示:10秒間
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器
材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)100
高さ(mm)30
使用温度範囲(℃)-5~50
使用電池9V6P型乾電池×1個
最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%
気泡管感度0.06mm/m=0.0033°
気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内
表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)
安定時間(秒)表示:10秒間
関連キーワード