用途機器取付用
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質本体/アクリル液体/石油系
質量(g)2
取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
用途機器取付用
材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
2つの気泡管で、前後左右が同時に測定出来ます。取り付け穴が開いて、機器等にビス止め出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
寸法(mm)14×54×74
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
仕様前後左右測定可能。取付穴付。4本線アクリル気泡管。
色イエロー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
機器に直接取付けられます
用途機器取付用
材質アクリル樹脂
長さ(mm)55
厚さ(mm)15
高さ(mm)15
質量(g)10
感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)45
高さ(mm)11
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番410-5427
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)10
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂
長さ(mm)33
厚さ(mm)15
高さ(mm)40
質量(g)50
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途機器取付用気泡管
長さ(mm)10
厚さ(mm)15
寸法(mm)15×15×55
高さ(mm)15
質量(g)55
感度(mm/m)0.15=0.0086°
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
機器に直接取付けられます
用途機器取付用
材質アクリル樹脂
長さ(mm)25
厚さ(mm)3.5
高さ(mm)9.5
質量(g)1
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。
高さ(mm)11.5
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
機器に直接取付けられます。
用途機器取付用
長さ(mm)42
厚さ(mm)15
高さ(mm)15
質量(g)9
感度(mm/m)0.50=0.0286°
はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
用途機器取付用。水平測定に。
仕様蓄光シート:なし
トラスコ品番806-6825
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)
色透明
高さ(mm)8
感度0.40mm/m=0.0229°
気泡管色:透明
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13
厚さ(mm)36
寸法(mm)Φ36×15
高さ(mm)36
質量(g)15
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥659
税込¥725
欠品中
機器取付用気泡管
長さ(mm)3
厚さ(mm)20
高さ(mm)20
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)10
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)45
高さ(mm)12.2
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番410-5435
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石
質量(g)16
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)7
厚さ(mm)15
高さ(mm)15
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)46
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10
厚さ(mm)15
高さ(mm)16
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)46
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2
厚さ(mm)20
高さ(mm)20
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)8
感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10
厚さ(mm)15
寸法(mm)15×15×55
高さ(mm)15
質量(g)55
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂
長さ(mm)36
厚さ(mm)15
高さ(mm)42
質量(g)50
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13
厚さ(mm)36
寸法(mm)Φ36×15
高さ(mm)36
質量(g)15
感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10
厚さ(mm)15
寸法(mm)15×15×55
高さ(mm)15
質量(g)55
感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
前後左右測定
用途水平面の前後左右が同時に測定できます。
寸法(mm)Φ17×7.5
質量(g)2
感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2
厚さ(mm)10
寸法(mm)Φ9.5×32
高さ(mm)10
質量(g)32
感度(mm/m)0.35=0.0201°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3
厚さ(mm)10
寸法(mm)Φ9.5×40
高さ(mm)10
質量(g)40
感度(mm/m)0.35=0.0201°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2
厚さ(mm)17
高さ(mm)17
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)8
感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2
厚さ(mm)10
寸法(mm)Φ9.5×32
高さ(mm)10
質量(g)32
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
用途。
長さ(mm)1
厚さ(mm)4
寸法(mm)3.5×9.5×25
高さ(mm)10
質量(g)25
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3
厚さ(mm)10
寸法(mm)Φ9.5×40
高さ(mm)10
質量(g)40
感度(mm/m)0.35=0.0201°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5
厚さ(mm)12
寸法(mm)Φ12.2×40
高さ(mm)12
質量(g)40
感度(mm/m)0.35=0.0201°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5
厚さ(mm)12
寸法(mm)Φ12.2×40
高さ(mm)12
質量(g)40
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)100
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
長さ(mm)100
厚さ(mm)16
高さ(mm)43
質量(g)76
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
呼び寸法(mm)100
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)100
厚さ(mm)19
高さ(mm)43
質量(g)81
マグネット1ヵ所
インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28
厚さ(mm)67
高さ(mm)44
質量(g)80
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)31
厚さ(mm)67
高さ(mm)55
質量(g)98
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)160
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)160
厚さ(mm)16
高さ(mm)43
質量(g)110
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用
付属品取付バンド付
長さ(mm)125
厚さ(mm)110
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)84
感度(mm/m)0.50=0.0286°
気泡管丸型アクリル気泡管
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番410-5508
測定範囲5勾配・水平・鉛直
材質(本体)アクリル
質量(g)55
カラーコードシルバー
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27
材質(カバー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65
感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286°
精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
拡大レンズ付で大変見やすいです。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
精度の調整機構付で大変便利です。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。
感度0.35mm/m=0.0201°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂
厚さ(mm)19.5
高さ(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ