「水平器 1500」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器
材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)100
高さ(mm)30
使用温度範囲(℃)-5~50
使用電池9V6P型乾電池×1個
最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%
気泡管感度0.06mm/m=0.0033°
気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内
表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)
安定時間(秒)表示:10秒間
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)45
高さ(mm)12.2
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番410-5435
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石
質量(g)16
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)27
厚さ(mm)30
高さ(mm)12
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)75
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器
材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)100
高さ(mm)30
使用温度範囲(℃)-5~50
使用電池9V6P型乾電池×1個
最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%
気泡管感度0.10mm/m=0.0057°
気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内
表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)
安定時間(秒)表示:10秒間
4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)331
厚さ(mm)49
高さ(mm)20
質量(g)500
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定
厚さ(mm)19.5
高さ(mm)51
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。4勾配と水平・垂直が測定出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
用途水平・垂直・1/50・1/100・1/150・1/200の測定
材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー、4本線アクリル気泡管
長さ(mm)500
厚さ(mm)20
色ブラック
高さ(mm)49
質量(g)331
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)112
厚さ(mm)61
高さ(mm)36
質量(g)100
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)112
厚さ(mm)61
高さ(mm)36
質量(g)100
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)測定可能。磁石:2個付(ED-50SLMB)
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)397
厚さ(mm)49
高さ(mm)20
質量(g)500
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定
厚さ(mm)19.5
高さ(mm)51
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)35
厚さ(mm)12
高さ(mm)50
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)100
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)112
厚さ(mm)61
高さ(mm)36
質量(g)100
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード