「水平器 600mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。
呼び寸法(mm)600
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
トラスコ品番410-5290
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂
長さ(mm)600
厚さ(mm)19.5
高さ(mm)51
質量(g)445
マグネット2ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
用途多用途用
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
拡大レンズ付で大変見やすいです。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
精度の調整機構付で大変便利です。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。
感度0.35mm/m=0.0201°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂
厚さ(mm)19.5
高さ(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)26
高さ(mm)60.5
電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理
材質(気泡管)アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、勾配測定に
材質アルミ
高さ(mm)51
厚さ(mm)19.5
タイプ気泡管型
目盛水平、垂直、1/100、2/100
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
関連キーワード