スタンダード型水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。高精度気泡管
スタンダード磁石付水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。磁石付で強力な吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き
呼び寸法(mm)100
寸法(mm)30×56×100
質量(g)110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
拡大レンズ付で大変見やすいです。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
精度の調整機構付で大変便利です。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。
感度0.35mm/m=0.0201°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂
厚さ(mm)19.5
高さ(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能
用途土木用。
精度±1.00mm=±0.0573°以内
感度(mm/m)0.0201°
仕様アルミ合金押出硬化処理。アルマイトクリアー塗装仕上げ。6本レンズ付アクリル水平気泡管。6本線アクリル垂直気泡管。ミラー付。
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
呼び寸法(mm)100
寸法(mm)30×56×100
質量(g)148
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード