フック穴付きで、工具吊りフック等に吊るせます。磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:1個付。パイプ測定可能
長さ(mm)115
厚さ(mm)46
高さ(mm)20
材質(本体)アルミニウム・ABS樹脂
質量(g)150
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)クリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
本体はアルミ製でABS樹脂カバー付きで軽くて丈夫です。測定面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。フック穴付きで吊るせます。磁石付で鉄骨工事に便利です。45°付で法勾配の測定が出来ます。
用途水平・垂直・45°の測定
材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー、4本線アクリル気泡管
長さ(mm)150
厚さ(mm)20
高さ(mm)46
質量(g)115
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード