G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
左右に0°~90°までの角度測定ができます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事に便利です。便利な25cmの目盛がついています。本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)。磁石:ゴム磁石付。ダイヤル式角度計付。スケール付(取引・証明外)
長さ(mm)144
厚さ(mm)18
高さ(mm)54
材質(本体)PC樹脂
質量(g)250
感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード