デジタルレベルエビス(水平器)翌々日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。長さ(mm)1200表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-4862材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1294電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応