測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
磁石付きで鉄骨工事に便利です。
用途足場組み立て用
サイズ(mm)20×46×100
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
仕様アルミ合金押出材硬化処理チェーン付ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管
質量(g)84
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー塗装仕上げ、パイプ測定可能、磁石1個付、4本線アクリル気泡管
寸法(mm)16×43×160
色ホワイト×レッド
質量(g)110
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
用途多用途用
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
用途多用途用
呼び寸法(mm)200
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
仕様アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管
トラスコ品番410-4994
色ブラック
質量(g)148
サイズ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
水平・4勾配測定気泡管付き。気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理
用途配管工事、勾配の測定に。
長さ(mm)60
厚さ(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)40
感度(mm/m)0.23=0.0134°
気泡管5本線アクリル気泡管
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
水平・4勾配測定気泡管付き。気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理。磁石付
用途配管工事、勾配の測定に。
長さ(mm)62
厚さ(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)40
感度(mm/m)0.23=0.0134°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
用途多用途用
サイズ(mm)150
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
仕様アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管
厚さ(mm)22
高さ(mm)46
質量(g)115
RoHS指令(10物質対応)対応
トビ・ボックスレベルに45°気泡管が付いて登場!。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出しができます。水平・垂直・45°は精度調整機構付で便利です。測定基準面がV溝付なのでパイプ等の測定ができます。45°付で法勾配の測定に大変便利です。測定基準面に磁石が付いているので、単管工事に便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。アルミ合金押出材硬化処理。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。4本線レンズ付きアクリル水平気泡管。4本線アクリル垂直気泡管・45°気泡管。パイプ測定可能。蓄光付。超強力磁石:1個付。45°付
長さ(mm)223
厚さ(mm)20
高さ(mm)230
質量(g)51
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
チェーン付で、工具つり等に吊るせます。
用途多用途用
質量(g)92
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×46.5×22
大型窓で見やすい水平気泡管。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。
長さ(mm)160
厚さ(mm)16
質量(g)122
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
色(本体)シルバー
測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石3倍!ネオジ磁石付で、鉄骨工事に便利です。アルミ合金押出材硬化処理。ABS樹脂カバー。パイプ測定可能。磁石:1箇所。4本線アクリル気泡管
用途各種作業の水平出しに。
長さ(mm)100
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石3倍!ネオジ磁石付で、鉄骨工事に便利です。アルミ合金押出材硬化処理。ABS樹脂カバー。パイプ測定可能。磁石:1箇所。4本線アクリル気泡管
用途各種作業の水平出しに。
長さ(mm)150
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード