カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(17)
絞り込み
ブランド
  • エビス(水平器)
  • モノタロウ(10)
  • 未来工業(59)
  • 日本理化学器械(NRK)(28)
  • エスコ(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(22)
  • コスモスビード(20)
  • 八光電機(19)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • NEG(日電理化硝子)(18)
  • 協和(18)
  • オーティ・マットー(16)
  • ネグロス電工(15)
  • ミヤコ(15)
  • ノーリツ(14)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](13)
  • LITTELFUSE(13)
  • TPP(13)
  • マルエム[理化学・容器](12)
  • アズワン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用キャップ」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁石付ベーシックレベル・ホワイト エビス(水平器)磁石付ベーシックレベル・ホワイトエビス(水平器)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付ベーシックレベル・ブラック エビス(水平器)磁石付ベーシックレベル・ブラックエビス(水平器)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付ライトレベル エビス(水平器)磁石付ライトレベルエビス(水平器)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)283厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.35=0.0201°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
フォークレベル180mm エビス(水平器)フォークレベル180mmエビス(水平器)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付超強力磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)160厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)180感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ベーシックレベル・ホワイト エビス(水平器)ベーシックレベル・ホワイトエビス(水平器)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ベーシックレベル・ブラック エビス(水平器)ベーシックレベル・ブラックエビス(水平器)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ライトレベル エビス(水平器)ライトレベルエビス(水平器)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)243厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.35=0.0201°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビレベル エビス(水平器)トビレベルエビス(水平器)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
カラビナと落下防止コードの両方に対応したシャックルがついています。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付パイプ測定可能
材質本体:アルミニウム・PC樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)81厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ライト付フォークレベル300mm エビス(水平器)ライト付フォークレベル300mmエビス(水平器)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付ゴム磁石付LEDライトユニット付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)260厚さ(mm)53高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.50=0.0286°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
デジタルフォルトチェックレベル (施工用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル (施工用)エビス(水平器)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.06mm/m=0.0033°気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
デジタルフォルトチェックレベル (検査用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル (検査用)エビス(水平器)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.10mm/m=0.0057°気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
45°付レベル エビス(水平器)45°付レベルエビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付45°付レベル エビス(水平器)磁石付45°付レベルエビス(水平器)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビボックスレベル 黒/緑 エビス(水平器)トビボックスレベル 黒/緑エビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。気泡管:グリーン質量(g)185タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ色(本体)ブラック精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
トビボックスレベル 黒/青 エビス(水平器)トビボックスレベル 黒/青エビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。気泡管:ブルー質量(g)185タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ色(本体)ブラック精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ベーシックレベル エビス(水平器)ベーシックレベルエビス(水平器)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。呼び寸法(mm)600精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-5290材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)600厚さ(mm)19.5高さ(mm)51質量(g)445マグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックレベル エビス(水平器)ベーシックレベルエビス(水平器)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)19.5高さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら