カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(20)
絞り込み
ブランド
  • エビス(水平器)
  • モノタロウ(12)
  • SK(新潟精機)(40)
  • ホーザン(40)
  • ナリカ(20)
  • THK(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • 理研計測器(16)
  • オーツカ光学(15)
  • 北陽電機(13)
  • 東将精工(12)
  • TIME(11)
  • シンワ測定(10)
  • INSIZE(インサイズ)(10)
  • アカツキ製作所(KOD)(9)
  • サンコー(電子機器)(9)
  • 大菱計器製作所(8)
  • イマダ(7)
  • A&D(7)
  • JFEアドバンテック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角度 測定 器」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパースラント・建築用 エビス(水平器)スーパースラント・建築用エビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。
材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)120厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
スーパースラント・一般用 エビス(水平器)スーパースラント・一般用エビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。
材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)120厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
磁石付スラントレベル・プロ エビス(水平器)磁石付スラントレベル・プロエビス(水平器)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式磁石:4個付き
材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)386厚さ(mm)20高さ(mm)150質量(g)250感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
スラントカードレベル エビス(水平器)スラントカードレベルエビス(水平器)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
長さ(mm)23厚さ(mm)6高さ(mm)54材質(本体)アクリル樹脂質量(g)86感度(mm/m)1.00=0.0573°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
スラントレベル エビス(水平器)スラントレベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。両面測定可能
長さ(mm)91厚さ(mm)12高さ(mm)112材質(本体)ABS樹脂質量(g)200感度(mm/m)0.70=0.0401°材質(気泡管)ガラス気泡管精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
G-レベル・建築用 エビス(水平器)G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
デジタルフォルトチェックレベル (施工用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル (施工用)エビス(水平器)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.06mm/m=0.0033°気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
デジタルフォルトチェックレベル (検査用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル (検査用)エビス(水平器)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.10mm/m=0.0057°気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
磁石付スーパースラント・建築用 エビス(水平器)磁石付スーパースラント・建築用エビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。磁石:2個付
材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)140厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
角度計付G-レベル・建築用 エビス(水平器)角度計付G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができるG-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。角度計付きで、左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができます。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。角度計付
材質気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂長さ(mm)71厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
アングルプロトラクター エビス(水平器)アングルプロトラクターエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
左右に0°~90°までの角度測定ができます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事に便利です。便利な25cmの目盛がついています。本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)磁石:ゴム磁石付ダイヤル式角度計付スケール付(取引・証明外)
長さ(mm)144厚さ(mm)18高さ(mm)54材質(本体)PC樹脂質量(g)250感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内
磁石付スラントレベル エビス(水平器)磁石付スラントレベルエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。磁石:2個付両面測定可能
材質本体:ABS樹脂、気泡管:ガラス気泡管長さ(mm)110厚さ(mm)12高さ(mm)112質量(g)200感度(mm/m)0.70=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)磁石付G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
Gレベル エビス(水平器)Gレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
衝撃緩和用ゴムプロテクター付きV溝付き測定面でパイプ測定可能角度計付で360°の測定が出来ます。
呼び寸法(mm)100寸法(mm)30×56×100質量(g)88RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースラント一般用 エビス(水平器)スーパースラント一般用エビス(水平器)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。生活防水機構です。測定に便利な取手付です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
寸法(mm)14×106×200質量(g)139RoHS指令(10物質対応)対応
磁石付デジタルレベル エビス(水平器)磁石付デジタルレベルエビス(水平器)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。長さ(mm)1200表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-4854材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1363電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレベル エビス(水平器)デジタルレベルエビス(水平器)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。長さ(mm)1200表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-4862材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1294電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレベル エビス(水平器)デジタルレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
カードレベル エビス(水平器)カードレベルエビス(水平器)(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)86高さ(mm)54厚さ(mm)5精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕様スケール付き(取引・証明外)材質アクリル樹脂測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60°製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
スラントレベル・プロ エビス(水平器)スラントレベル・プロエビス(水平器)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用仕様回転式トラスコ品番410-5125材質ABS樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250本体質量(g)295精度±17.5mm/m=±1.0°以内色(本体)黒(スケルトン)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら