磁石付スーパースラント・建築用エビス(水平器)翌々日出荷
左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。<br />磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。<br />生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。<br />ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。<br />握りやすい取手付です。<br />磁石:2個付
材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)140厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内