「v型 アクリル」の検索結果
ストラップ付で持ち運びに便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。丸型気泡管付で水平面の測定が出来ます。
用途水平・垂直・前後左右測定の測定
材質ABS樹脂、4本線アクリル気泡管、丸型アクリル気泡管
長さ(mm)87
厚さ(mm)17
色シャンパンゴールド
高さ(mm)42
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ネックストラップ付き水平器。ストラップ付なので持ち運びに便利です。丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。パイプ測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)44
厚さ(mm)42
高さ(mm)17
材質(本体)アルミニウム
質量(g)87
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)26
高さ(mm)60.5
電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
長さ(mm)243
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
質量(g)300
感度(mm/m)0.35=0.0201°
電池単4形乾電池 2本使用
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂
長さ(mm)283
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
質量(g)300
感度(mm/m)0.35=0.0201°
電池単4形乾電池 2本使用
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器
材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)100
高さ(mm)30
使用温度範囲(℃)-5~50
使用電池9V6P型乾電池×1個
最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%
気泡管感度0.10mm/m=0.0057°
気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内
表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)
安定時間(秒)表示:10秒間
トラスコ品番837-0554
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂
長さ(mm)170
厚さ(mm)36.5
高さ(mm)53.5
電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し)
気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器
材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)100
高さ(mm)30
使用温度範囲(℃)-5~50
使用電池9V6P型乾電池×1個
最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%
気泡管感度0.06mm/m=0.0033°
気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内
表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)
安定時間(秒)表示:10秒間
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
長さ(mm)1200
表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
トラスコ品番410-4854
材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂
厚さ(mm)26
高さ(mm)60.5
質量(g)1363
電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任。意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
長さ(mm)1200
表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
トラスコ品番410-4862
材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂
厚さ(mm)26
高さ(mm)60.5
質量(g)1294
電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷