3ページ目:

167件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過用集水ノズル SPN仕様 ショウエイろ過用集水ノズル SPN仕様ショウエイ
2,798税込3,078
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
ろ過装置SPNシリーズ用の集水ノズルのセットです。
スリット幅(mm)0.35
ろ過用集水ノズル 缶太用 ショウエイろ過用集水ノズル 缶太用ショウエイ
99,980税込109,978
1セット(21個)ほか
3日以内出荷
ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa仕様のタンク向けです。
接続口径50Aスリット幅(mm)0.4ノズルタイプSHSN-1-50
ろ過用集水ノズル 温泉仕様タイプ ショウエイろ過用集水ノズル 温泉仕様タイプショウエイ
8,198税込9,018
1セット(6個)ほか
3日以内出荷
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「温泉仕様」のセットです。
接続口径32Aスリット幅(mm)0.8ノズルタイプ温泉仕様
ろ過用集水ノズル Nタイプ ショウエイろ過用集水ノズル Nタイプショウエイ
12,980税込14,278
1セット(8個)ほか
3日以内出荷
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
接続口径25Aスリット幅(mm)0.8ノズルタイプN
ろ過用集水ノズル Nタイプ ショウエイろ過用集水ノズル Nタイプショウエイ
53,980税込59,378
1セット(32個)ほか
3日以内出荷
ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
接続口径25Aスリット幅(mm)0.8ノズルタイプN
ろ過カートリッジ ポリアース ショウエイろ過カートリッジ ポリアースショウエイ
32,980税込36,278
1本
21日以内出荷
ろ過カートリッジの単品です。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
長さ(mm)750ろ過精度(μ)0.5
ろ過カートリッジ用キャップ ショウエイろ過カートリッジ用キャップショウエイ
399税込439
1個
翌々日出荷
ろ過カートリッジ用のキャップです。
対応商品PPJ
ろ過カートリッジ用アタッチメント ショウエイろ過カートリッジ用アタッチメントショウエイ
799税込879
1個
翌々日出荷
ろ過カートリッジ用のアタッチメントです。
対応商品PPJ
飲料用カートリッジセット ポリアースタイプ ショウエイ飲料用カートリッジセット ポリアースタイプショウエイ
119,800税込131,780
1セット
21日以内出荷
災害時緊急用飲料ろ過装置SRU(雨水ろ過)の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
最高使用温度(℃)80
ろ過用カートリッジセット ショウエイろ過用カートリッジセットショウエイ
329,800税込362,780
1セット
8日以内出荷
カートリッジ式ろ過機SPKCPNの交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
ろ過精度(μ)0.5
ろ過用カートリッジセット ショウエイろ過用カートリッジセットショウエイ
229,800税込252,780
1セット
8日以内出荷
カートリッジ式ろ過機SPKCNの交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
ろ過精度(μ)50
ろ過用カートリッジセット ショウエイろ過用カートリッジセットショウエイ
59,980税込65,978
1セット
11日以内出荷
カートリッジ式ろ過機SPKCN、災害時緊急用飲料ろ過装置SRU(雨水ろ過)の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
ろ過精度(μ)50
プールろ過用カートリッジセット ショウエイプールろ過用カートリッジセットショウエイ
109,800税込120,780
1セット
8日以内出荷
プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
付属品アタッチメント、キャップ
ろ過材セット 抗菌SSCR+シリカS仕様 ショウエイろ過材セット 抗菌SSCR+シリカS仕様ショウエイ
39,980税込43,978
1セット(24L)ほか
翌々日出荷
雨水処理用ERP製全自動積層ろ過機用の抗菌SSCR+シリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
五方弁光輝用手動ハンドル ショウエイ五方弁光輝用手動ハンドルショウエイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
五方弁光輝手動用のハンドルです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質SUS NE
五方弁光輝用ボール(パッキン付) ショウエイ五方弁光輝用ボール(パッキン付)ショウエイ
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しておりさらに耐蝕性を高めるテフロン加工仕様です。
付属品パッキン材質(本体)SUS316+テフロン加工
五方弁光輝用ボール(パッキン付) ショウエイ五方弁光輝用ボール(パッキン付)ショウエイ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
付属品パッキン材質(本体)SUS316
五方弁光輝用フランジ ショウエイ五方弁光輝用フランジショウエイ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
材質エンジニアプラスチック形状フランジフランジタイプねじ込み式
電動五方弁バルブ 光輝 ショウエイ電動五方弁バルブ 光輝ショウエイ
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
使用流体温泉水・海水・オゾン水など
手動五方弁バルブ 光輝 ショウエイ手動五方弁バルブ 光輝ショウエイ
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
使用流体温泉水・海水・オゾン水など
SUS製吸込口 SRN ショウエイSUS製吸込口 SRNショウエイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
SUS製吐出口 SN ショウエイSUS製吐出口 SNショウエイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
SUS製リターンボックス SR ショウエイSUS製リターンボックス SRショウエイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304寸法A(mm)200寸法B(mm)200寸法C(mm)100
SUS製リターンボックス SR ショウエイSUS製リターンボックス SRショウエイ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。
材質(本体)SUS304
SUS製吐出口 S ショウエイSUS製吐出口 Sショウエイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽やプールに流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304
耐熱樹脂製吸込口 VR ショウエイ耐熱樹脂製吸込口 VRショウエイ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体)耐熱樹脂
耐熱樹脂製吐出口 V ショウエイ耐熱樹脂製吐出口 Vショウエイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽に流す吐出口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体)耐熱樹脂
耐熱樹脂製防水金物 BV ショウエイ耐熱樹脂製防水金物 BVショウエイ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体)耐熱樹脂
SUS304製バイブラマット(丸型) ショウエイSUS304製バイブラマット(丸型)ショウエイ
439,800税込483,780
1台
21日以内出荷
バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
SUS316製バイブラマット ショウエイSUS316製バイブラマットショウエイ
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS316
SUS304製バイブラマット ショウエイSUS304製バイブラマットショウエイ
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
超音波用ノズル付属品セット ショウエイ超音波用ノズル付属品セットショウエイ
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
セット内容化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1
超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ超音波用ノズル 付属品付ショウエイ
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)チタン
超音波用ノズル 付属品付 ショウエイ超音波用ノズル 付属品付ショウエイ
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
超音波ノズルの付属品のセットです。※ノズルは付きません
付属品化粧プレート×1、オールプラグ×3、ステンビス×3、スライドカラー×1種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
超音波用ノズル ショウエイ超音波用ノズルショウエイ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
超音波ノズル単品です。耐蝕性に優れたチタン製です。
種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)チタン
超音波用ノズル ショウエイ超音波用ノズルショウエイ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
超音波ノズル単品です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製です。
種別E型吐出量(L/min)20~25材質(ノズル)SUS316
超音波ノズルユニット Eノズル仕様 ショウエイ超音波ノズルユニット Eノズル仕様ショウエイ
179,800税込197,780
1式
21日以内出荷
特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット部分のみでの販売となります。
吐出量(L/min)20~25
超音波セット ショウエイ超音波セットショウエイ
749,800税込824,780
1式
21日以内出荷
特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット、パワーユニット、吸込口金物、防水金物のセットです。
吐出量(L/min)20~25
M1投込センサ ショウエイM1投込センサショウエイ
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。
材質SUS316使用可能温度範囲0-60℃測定電流1mA
温度センサ M2 ショウエイ温度センサ M2ショウエイ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
チタン製の温度センサです。耐蝕性により優れたチタン製を使用しているため、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
付属品Oリング材質(センサ)チタン使用温度(℃)0-100