2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
接続口径入口:15A、出口20A 電源(V)100 最高使用圧力(MPa)0.4 最低使用圧力(MPa)0.02
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷

ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
最高使用圧力(MPa)0.4 最低使用圧力(MPa)0.02
1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)