3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショウエイM1投込センサ
投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。
種別オプション2 材質SUS316 使用可能温度範囲0-60℃ 測定電流1mA
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ショウエイM1投込センサ
投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。
材質SUS316 使用可能温度範囲0-60℃ 測定電流1mA
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ショウエイ温度センサ M2
SUS316製の温度センサです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
付属品Oリング 材質(センサ)SU316 使用温度(℃)0-100
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷