カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • DEEN
  • 岩崎電気(48)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
  • CKD(13)
  • SMC(12)
  • 三菱マテリアル(11)
  • スリーピークス(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • バリュテック・インターナショナル(8)
  • テルトニカ・ネットワークス(8)
  • 日本デキシー(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ジーエルサイエンス(5)
  • EARTH MAN(4)
  • SAMTEC(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnp」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリングプライヤー DEENカップリングプライヤーDEEN(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
全長(mm)200
万能ハサミ DEEN万能ハサミDEEN(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ! 以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました! 刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです! その抜群の切れ味を是非!
全長(mm)155刃長(mm)56切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
コンビネーションプライヤー DEENコンビネーションプライヤーDEEN
2,990税込3,289
1本
当日出荷
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)200
コンビネーションプライヤー DEENコンビネーションプライヤーDEEN
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)150
ロングノーズプライヤー90°ベント DEENロングノーズプライヤー90°ベントDEEN
3,898税込4,288
1本
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)265先端形状ベントタイプ
ロングノーズプライヤー DEENロングノーズプライヤーDEEN(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)295先端形状ストレート
クリッププライヤー DEENクリッププライヤーDEEN
6,198税込6,818
1本
当日出荷
様々なサイズ、種類、大きさが流通している内張りクリップを簡単に取り外す為の専用プライヤーです。 プライヤー先端が薄く独特な形状をしており、自動車の内装に使用されているクリップをつまんで取り外す事が出来ます。 プライヤーを握った際にクリップを割ってしまわないように、ネジで開き幅(閉じ具合)を調節できます。 スプリングの力で自動で開くので、連続した作業も楽に行えます。
全長(mm)155
ロングノーズプライヤーセット DEENロングノーズプライヤーセットDEEN
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。
全長(mm)ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265先端形状ストレート、ベントタイプ
ワイヤーストリッパー DEENワイヤーストリッパーDEEN
4,998税込5,498
1本
当日出荷
0.13~6.0mm2の間であれば、調整不要で簡単に皮膜をむくことができます。 マイクロアジャスタースクリューの調整により、下限が0.05mm2、上限が8.0mm2の皮膜をむくことができます。
適合電線(mm2)0.13~6.0
ダブルエックスプライヤー DEENダブルエックスプライヤーDEEN
5,298税込5,828
1本
当日出荷
従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm)340先端形状ストレート
圧着ペンチ DEEN圧着ペンチDEEN
3,598税込3,958
1本
当日出荷
DEENから待望の圧着プライヤーが新登場!大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。
能力オープンバレル(mm2):1.25・2.0・5.5
ラジオペンチ DEENラジオペンチDEEN
2,998税込3,298
1本
当日出荷
握りを緩めるとバネで自動で開くようになっており、連続した作業や開き幅の微調整をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、支点付近にはカッター機能が付いています。
全長(mm)170
軟線&硬線用ニッパー DEEN軟線&硬線用ニッパーDEEN
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。
全長(mm)160
ロングノーズプライヤー45°ベント DEENロングノーズプライヤー45°ベントDEEN
3,898税込4,288
1本
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)290先端形状ベントタイプ
ダブルエックスプライヤー45°ベント DEENダブルエックスプライヤー45°ベントDEEN
5,298税込5,828
1本
当日出荷
従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm)340先端形状ベントタイプ
マグネットパーツトレイ DEENマグネットパーツトレイDEEN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
丸形のマグネット付パーツトレイです。 中に入れた鉄物はバラバラにならないし、本体をチェストなんかの横につけても便利ですよね。
高さ(mm)40径(Φmm)150深さ(mm)25
圧着ペンチ DEEN圧着ペンチDEEN
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
DEENから待望の圧着プライヤーが新登場! 大手メーカーの圧着工具の製造を一手に引き受ける工場で作成したこちらのモデルは、圧着能力は勿論の事、従来型の圧着ペンチの問題点だった「圧着時の手の痛み」にもフォーカスし、使いやすさを追求したグリップを採用しました。
能力オープンバレル(mm2):1.5・2.5・5.5、絶縁端子(mm2):1.5・2.5・5.5
1/2sqエアーインパクトレンチ(強力) DEEN1/2sqエアーインパクトレンチ(強力)DEEN
25,900税込28,490
1個
5日以内出荷
商品化以前の耐久テストでは自動車整備工場より過酷な現場である自動車解体場での環境をクリアーしました!
全長(mm)184質量(kg)2.48最大トルク(N・m)610
1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチ DEEN1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチDEEN
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!
全長(mm)147質量(kg)1.1最大トルク(N・m)410
ポンチ&チゼルセット DEENポンチ&チゼルセットDEEN
3,798税込4,178
1セット
52日以内出荷
他メーカーにはあまり入っていない1.5mmの平行ポンチが入っていて、チゼルとピンポンチも入っているので多岐に渡って使用可能。 メッキのタイプだと叩いて使用しているうちに剥がれてきてしまい、怪我にもつながるというお客様の情報からピカピカメッキを売りにしてきたDEENですが、この商品だけは梨地となっています。
セット内容ポンチ1.5/2/3/4mm、ピンポンチチゼル11.5mm