絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G PLANET Technology

    産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
    規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数DATA入力+PoE出力:2ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000/2500/5000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト

    PLANET Technology
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)260出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:5ポート電源DC48~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104材質(ケース)IP30 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式4ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー PLANET Technology

    IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー

    PLANET Technology(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    1ポートPoE+から1ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)189規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート出力最大25W DC44~52V電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26材質(ケース)メタル入力最大30.8W DC48~56Vインターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント最大延長(m)100(4台接続で最大500)伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~60
  • スイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付 PLANET Technology

    スイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付

    PLANET Technology
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-Tポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    材質メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az材質(ケース)メタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • 産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガ8ポート 2.5G SFP 2ポート PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガ8ポート 2.5G SFP 2ポート

    PLANET Technology
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)720規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731ポート数1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135材質(ケース)IP30 アルミニウム機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート

    PLANET Technology
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)472規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ringポート数1000BASE-T:8ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32材質(ケース)IP30 メタル機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用 L2/L4 16ポート 1000T + 2ポート 1000X SFP マネージドスイッチ PLANET Technology

    産業用 L2/L4 16ポート 1000T + 2ポート 1000X SFP マネージドスイッチ

    PLANET Technology
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様ハードウェアバージョン:1、筐体:IP30 メタルケースセット内容本体、簡易シート、DINレールキット、ウォールマウントプレートw/ねじ、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ質量(g)813電源(V)DC12~48、AC24 DC端子台規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU G.8032スイッチ(DIP)IPv6/IPv4スタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152インターフェース1000BASE-T×16、1000BASE-SX/LX/BX SFP×2取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
  • 10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ PLANET Technology

    10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ

    PLANET Technology
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様ハードウェアバージョン1セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ質量(g)216規格IEEE 802.3x、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bzポート数10G/5G/2.5GBASE-T RJ45:1、10GBASE-X SFP+:1電源DC5V 2A、専用ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×70×26材質(ケース)メタル取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSFP、LCタイプ
  • 産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2 PLANET Technology

    産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2

    PLANET Technology
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。
    セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット質量(g)736タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチDIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択出力【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット適合規格FCC Part 15 Class A、CE電源電圧DC12~54V構成機器IP30アルミケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135準拠規格ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75電源仕様逆極性保護付き冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート最大出力電力【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
  • 4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き) PLANET Technology

    4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き)

    PLANET Technology
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    ITU-T G.993.5(G.Vector)とG.INP対応のVDSL2モデム、既存の電話線で音声とデータ通信を同時利用可能。最大200/100Mbpsの通信速度(G.INP、非対称、8dB SNR)に対応。4ポートの10/100/1000BASE-TX LANポート搭載、IEEE 802.3/802.3u/802.3x準拠。CO/CPEモードや帯域プラン、SNRマージンをDIPスイッチで設定可能。コンパクト設計、簡単接続(プラグ&プレイ)、豊富なLEDインジケーターで診断も容易
    仕様【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】2Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、RJ11電話線質量(g)350タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源構成機器メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.6×86.0×26.3準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps電源仕様専用ACアダプタフローコントロール制御全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャーRoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック処理方法ストアアンドフォワード
  • 産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー PLANET Technology

    産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー

    PLANET Technology
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。
    仕様【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aセット内容本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ質量(g)477タイプ【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク規格【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485ポート数2電源DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源適合規格FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485|構成機器IP30メタル消費電力【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135信号形式RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND機能Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIBインターフェース【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kVビット【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8取付け方法DINレール取付、壁掛け取付使用環境条件動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと)電源仕様着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)フローコントロール制御RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x DB9 プラグ、2 x RJ45インジケータシステム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)アラーム(電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aデータレート50bps~921Kbpsシリアルインタフェース【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
  • コンパクト産業用4ポート10/100TX 802.3at PoE +1ポート100/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technology

    コンパクト産業用4ポート10/100TX 802.3at PoE +1ポート100/100TXイーサネットスイッチ

    PLANET Technology
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    10/100BASE-TX×5ポート搭載。ポート1~4はPoE+対応。IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置、48~55V DC冗長電源(逆極性保護)。-40~75℃対応、産業環境向け設計
    仕様【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE【電源ピンの割り当て】1/2(+)、3/6(-)【対応PoEポート番号】1~4セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ質量(g)266タイプ【ハードウェアバージョン】1規格【PoE】IEEE 802.3af/at PoE+ PSEポート数4消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時)スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)電源DC48~55V、逆極性保護付き冗長電源電力(W)【PoE】30(最大)構成機器IP40メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100対応【PoEバジェット】120W(最大)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atテーブルタイプ【MAC】1Kエントリ処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)電源タイプ【PoE】エンドスパンコネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75保護【EFT保護】6KVフローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレームRoHS指令(10物質対応)対応試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)処理方法ストアアンドフォワード放熱量(W)最大128 / 436.8BTU(イーサネットフル稼働時)ESD保護6KVPoE対応IEEE 802.3at PoE+対応
  • コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technology

    コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ

    PLANET Technology
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    10/100BASE-TX×5ポート搭載。-40~75℃の広範囲温度対応。IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置対応。12~55V DC冗長電源(逆極性保護付き)
    仕様【アドレステーブル】1Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CEセット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ質量(g)266タイプ【ハードウェアバージョン】1ポート数5消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時)スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)電源DC12~55V、極性反転保護機能付き冗長電源構成機器IP40メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75保護【EFT保護】6KVフローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレームRoHS指令(10物質対応)対応試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション処理方法ストアアンドフォワード放熱量(W)最大1.1 / 3.75BTU(イーサネットフル稼働時)ESD保護6KV
  • コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ PLANET Technology

    コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ

    PLANET Technology
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    10/100/1000BASE-T×8ポート搭載。-40~75℃対応、産業環境向け設計。IP30コンパクト金属筐体、DINレール・壁掛け設置対応。PROFINET Conformance Class A(CC-A)に対応
    仕様【アドレステーブル】4Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CEセット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット質量(g)305タイプ【ハードウェアバージョン】1ポート数8消費電力(W)【システム稼働時】最大0.48 / 1.6 BTU電源DC9~48V、AC24V、極性反転保護機能付き冗長電源構成機器IP30 メタルケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115対応PROFINET CC-A対応、PTCPフィルターとQoS優先制御をサポート準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、PROFINETプロトコル処理能力【スイッチングファブリック】16Gbps、【スループット(パケット毎秒)】11.9Mpps/64バイト取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントケーブル10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75保護【EFT保護】6KVフローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレームジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)ポート8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション処理方法ストアアンドフォワード放熱量(W)【イーサネット全ポート稼働時】最大2.88 / 9.8 BTUESD保護6KV
  • コンパクト産業用5ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ PLANET Technology

    コンパクト産業用5ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ

    PLANET Technology
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなIP40金属筐体。DINレール・壁面取付対応、制御盤内設置に最適。-40~75℃の広温度範囲と3,000mの高地対応で過酷環境でも安定動作。12~55V DC入力対応、冗長電源と逆極性保護機能搭載。省エネ規格IEEE 802.3az対応
    仕様●DIPスイッチ:Standardモード●EFT保護:6KV●アドレステーブル:2Kエントリ●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):0.744Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●全ポートが10/100/1000Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CEセット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット種別【ハードウェアバージョン】1質量(g)266取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC12~55、極性反転保護機能付き冗長電源規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3azポート数5消費電力(W)最大0.55/放熱量:1.88 BTU(接続なし、電源投入時)|最大1.65/放熱量:5.63 BTU(イーサネットフルロード時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100保護等級IP40メタル構成ポート:5×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーションコネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護6KV
  • コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ PLANET Technology

    コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ

    PLANET Technology
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    ギガビットRJ45×4ポート+SFPスロット×1(1000BASE-X/100BASE-FX対応)。IEEE 802.3at/af準拠PoE、最大4ポート×30W、総電力最大120W。IP30筐体、-40~75℃対応、DINレール設置・冗長電源対応の産業向け高耐久設計。PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
    仕様●アドレステーブル:2Kエントリ●クラス4のPD最大数:4●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):7.4Mpps/64バイト●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE●電源ピンの割り当て:1/2(+)、3/6(-)セット内容本体、QRコードシート、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ、DINレールキット、ウォールマウントキット種別【ハードウェアバージョン】1質量(g)260取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1pポート数4消費電力(W)DC54V時|最大1.62/放熱量:5.53BTU(システムのみ)|最大135/放熱量:460.64BTU(PoEフル負荷時)電源DC 48~54V、3A(最大)、逆極性保護付き冗長電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104保護等級IP30 メタル構成ポート:4×10/100/1000BASET RJ45 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)|1×1000BASE-SX/LX/BX対応SFPスロット(100BASE-FX SFPと下位互換あり)コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75ジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護6KVPoE対応IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE、IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE との下位互換性あり、PoEバジェット:120W、PoE電力出力:30W(ポートあたり)、PoE電源タイプ:エンドスパン、IEEE 802.3at PoE+対応、対応PoEポート番号:ポート1~4
  • L2/L4マネージドスイッチングハブ(管理型) 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology

    L2/L4マネージドスイッチングハブ(管理型) 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵

    PLANET Technology
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    8個の10/100/1000BASE-TのRJ-45LANポートと2個の100/1000BASE-X SFP光ファイバーインターフェース、電源システムを内蔵。安全なトポロジーで非常に大量のビデオ、音声、重要なデータを処理する 20Gbps スイッチファブリックをサポートするほか、ユーザーフレンドリーでありながら高度な IPv6 / IPv4 管理インターフェイスと豊富な L2 / L4 スイッチング機能を提供。ネットワークインフラストラクチャを拡張またはアップグレードする企業や SOHO に最適な投資です。
    仕様ハードウェアバージョン:1材質メタル取付方式デスクトップ、ラックマウント電源(V)AC100~240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP version 1、RFC 2236 IGMP version 2、RFC 3376 IGMP version 3、RFC 2710 MLD version 1、RFC 3810 MLD version 2、ITU G.8032 ERPS Ringポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44機能管理:最大256のVLANグループ 、ERPS対応、ITU-T G.8032準拠 、IPv4とIPv6のデュアルスタック管理、IPv4 IGMPスヌーピングv2およびv3をサポート、DHCPスヌーピング対応動作温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)ファンファンレス設計RoHS指令(10物質対応)対応コンソールRS-232-RJ45 シリアルポート(1152008、N、1)×1
  • Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology

    Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵

    PLANET Technology
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
    仕様ハードウェアバージョン:1材質メタル取付方式デスクトップ、ラックマウント電源(V)AC100~240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44機能管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応動作温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Giga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源 PLANET Technology

    Giga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)425規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP:2ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源 PLANET Technology

    Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源

    PLANET Technology
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 2ポート付 PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 2ポート付

    PLANET Technology
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)442規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:2ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
  • 産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 2ポート付 PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 2ポート付

    PLANET Technology
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)442規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:2ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプマルチモード
  • PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット PLANET Technology

    PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット

    PLANET Technology
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    DC12V/24V出力電圧切替が可能なIEEE 802.3at PoE+スプリッター
    仕様(筐体)プラスチック、DATA出力 RJ45 STP:1、DC出力プラグコネクタ:1、PoE入力 RJ45 STP:1、Power入力:IEEE 802.3at DC52~56V、Power出力:DC12V/24V(調整可能)、ハードウェアバージョン:2取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×25動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps
  • ロングリーチPoEエクステンダーキット PLANET Technology

    ロングリーチPoEエクステンダーキット

    PLANET Technology
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
    仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1材質金属取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数LRP-101UHおよびLRP-101UE:PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート電源LRP-101UH:PoE または DC入力付き電源アダプター、LRP-101UE:PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26インターフェース10/100BASE-TX動作温度(℃)-0~50最大延長(m)500+100伝送速度(Mbps)100RoHS指令(10物質対応)対応データレート100Mbps
  • 産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート

    PLANET Technology
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
    仕様(筐体)IP30 メタル、100/1000BASE-SX/LX/BX SFP:2、1000BASE-T:8、ハードウェアバージョン:1取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU-T G.8032 ERPS Ring電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135入力電源着脱式6ピン端子台動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
  • 産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート

    PLANET Technology
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
    仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-SX/LX/BX SFP 100BASE-FX SFPと互換性あり:2、1000BASE-T:4、ハードウェアバージョン:1取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V入力電源着脱式6ピン端子台動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
  • PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付  電源内蔵 PLANET Technology

    PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付 電源内蔵

    PLANET Technology
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
    仕様10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1取付方式デスクトップ、ラックマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5G SFPモジュール PLANET Technology

    2.5G SFPモジュール

    PLANET Technology
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    2500BASE-XのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:1規格2500BASE-X機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • 光メディアコンバータ デュアルSFPポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ デュアルSFPポート

    PLANET Technology
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
    仕様ハードウェアバージョン4質量(g)180規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3xポート数10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • 産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート af/at PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート af/at

    PLANET Technology
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)1004出力(W)最大144規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC48~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×107×152材質(ケース)IP30 アルミニウム対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 24ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology

    PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 24ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付

    PLANET Technology
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)2612出力(W)最大190規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3zポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用)電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×200×45材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology

    PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付

    PLANET Technology
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)1220出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44材質(ケース)メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコード動作温度範囲(℃)0~50
  • スイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付 PLANET Technology

    スイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付

    PLANET Technology
    8,898税込9,788
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX を持つファストイーサネットスイッチングハブ。
    材質メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×44材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • 産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット PLANET Technology

    産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)389タイプPoE:エンドスパン出力(W)PoEバジェット:30規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート電源DC24~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース取付け方法ウォールマウント可能電源供給方式2ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット PLANET Technology

    産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット

    PLANET Technology
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    産業用IP67シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)339規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力 RJ45:1ポート出力DC55V時 802.3bt PDに対して最大60W、802.3at PDに対して最大30W電源DC24~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース取付け方法ウォールマウント可能通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用IP67 PoE+インジェクター PLANET Technology

    産業用IP67 PoE+インジェクター

    PLANET Technology
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    産業用IP67シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)339規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力RJ45:1ポート出力DC54V:最大30W電源DC24~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース取付け方法ウォールマウント可能通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット PLANET Technology

    産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
    仕様ハードウェアバージョン4質量(g)430規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート出力各ポート最大30.8W DC44~55V電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135材質(ケース)IP30 メタル入力最大95W DC50~57Vインターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント最大延長(m)200伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付

    PLANET Technology
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボ2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)829出力(W)最大240規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用)電源DC48-54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152材質(ケース)IP30 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at

    PLANET Technology
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)598出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V

    PLANET Technology
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)623出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×86×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75