産業用4ポートIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
出力802.3bt PDへ最大: 95W、レガシー・パワードPDへ最大: 60W、802.3at PDへ最大: 36W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
仕様ハードウェアバージョン1
ポート数DATA入力+PoE出力 RJ45:4ポート
材質(ケース)IP30 メタル
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
ポート数DATA入力+PoE出力:2ポート
材質(ケース)IP30 メタル
通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
産業用IP67準拠IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
質量(g)424
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94
取付け方法ウォールマウント可能
仕様ハードウェアバージョン1
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力2ピン端子ブロック
出力DC12V 5A
材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース
入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++: DC52~56V、802.3at PoE+: DC48~56V
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード