ITU-T G.993.5(G.Vector)とG.INP対応のVDSL2モデム、既存の電話線で音声とデータ通信を同時利用可能。最大200/100Mbpsの通信速度(G.INP、非対称、8dB SNR)に対応。4ポートの10/100/1000BASE-TX LANポート搭載、IEEE 802.3/802.3u/802.3x準拠。CO/CPEモードや帯域プラン、SNRマージンをDIPスイッチで設定可能。コンパクト設計、簡単接続(プラグ&プレイ)、豊富なLEDインジケーターで診断も容易
仕様【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】2Kエントリ
セット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、RJ11電話線
質量(g)350
タイプ【ハードウェアバージョン】1
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998
ポート数4
スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能
電源DC 5V/2A 外部電源
構成機器メタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.6×86.0×26.3
準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps
電源仕様専用ACアダプタ
フローコントロール制御全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート4ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック
処理方法ストアアンドフォワード
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード