7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動) 質量(g)255 消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード) 適合規格FCC Part 15 Class A 材質(ケース)IP30 メタル 保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし) 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント LEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT 動作湿度(%)5~95% 電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです。1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します。-40~75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。
仕様●アドレステーブル:9Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング●ネットワークケーブル:10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T:10G - Cat 6A/7、5G - Cat 6/6A/7、1G/2.5G - Cat 5e/6/6A/7、100M - Cat 5/5e/6/6A/7、Cat 5/5e/6/6A/7 UTP ケーブル(最大 100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP (最大100m)|10GBASE-LR/SR/BX :50/125μm または 62.5/125μm、マルチモード光ファイバーケーブル(最大 300m)、9/125μm シングルモード光ファイバーケーブル(最大 60km)●ハードウェアバージョン:2●ファブリック:20Gbps●フロー制御:全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー●安全性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE セット内容本体、ユーザーズマニュアル、DINレールキット、壁掛け取り付けキット、SFP+ダストキャップ、RJ45ダストキャップ 材質IP30メタル筐体 質量(g)385 取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け 電源(V)6ピン端子台 DC12~48、AC24 規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135 LEDシステム:赤(障害アラート)、緑(PWR)|インターフェース:オレンジ(1/10G LNK)、緑(5000/2500/100M LNK) 動作温度(℃)-40~75 動作湿度(%)5~95 (結露なきこと) 保存湿度(%)5~95 (結露なきこと) 保管温度(℃)-40~75 ジャンボフレーム16K RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1ポート×10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X オートネゴシエーション | 1ポート×10GBASE-SR/LR SFP+ アラーム停電用リレー出力1系統、アラームリレー電流容量:1A@DC24V ESD保護6KV DC
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

10/100/1000BASE-T×8ポート搭載。-40~75℃対応、IP30メタル筐体、DINレール/壁取付に対応過酷環境でも安心設計。PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様●EFT保護:6KV●アドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:16Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):11.9Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g)305 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC9~48、AC24、極性反転保護機能付き冗長電源 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数8 消費電力(W)2.88/放熱量:9.83BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115 保護等級IP30 メタル 構成ポート:8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40~75 ジャンボフレーム9KB RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護6KV
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

10/100/1000BASE-T×8ポート搭載。-40~75℃対応、産業環境向け設計。IP30コンパクト金属筐体、DINレール・壁掛け設置対応。PROFINET Conformance Class A(CC-A)に対応
仕様【アドレステーブル】4Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g)305 タイプ【ハードウェアバージョン】1 ポート数8 消費電力(W)【システム稼働時】最大0.48 / 1.6 BTU 電源DC9~48V、AC24V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器IP30 メタルケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115 対応PROFINET CC-A対応、PTCPフィルターとQoS優先制御をサポート 準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、PROFINETプロトコル 処理能力【スイッチングファブリック】16Gbps、【スループット(パケット毎秒)】11.9Mpps/64バイト 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40~75 保護【EFT保護】6KV フローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム ジャンボフレーム9KB RoHS指令(10物質対応)対応 試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法ストアアンドフォワード 放熱量(W)【イーサネット全ポート稼働時】最大2.88 / 9.8 BTU ESD保護6KV
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

10/100BASE-TX×5ポート搭載。-40~75℃の広範囲温度対応。IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置対応。12~55V DC冗長電源(逆極性保護付き)
仕様【アドレステーブル】1Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g)266 タイプ【ハードウェアバージョン】1 ポート数5 消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源DC12~55V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100 準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40~75 保護【EFT保護】6KV フローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応)対応 試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法ストアアンドフォワード 放熱量(W)最大1.1 / 3.75BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護6KV
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

コンパクトなIP40金属筐体。DINレール・壁面取付対応、制御盤内設置に最適。-40~75℃の広温度範囲と3,000mの高地対応で過酷環境でも安定動作。12~55V DC入力対応、冗長電源と逆極性保護機能搭載。省エネ規格IEEE 802.3az対応
仕様●DIPスイッチ:Standardモード●EFT保護:6KV●アドレステーブル:2Kエントリ●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):0.744Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●全ポートが10/100/1000Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g)266 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC12~55、極性反転保護機能付き冗長電源 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az ポート数5 消費電力(W)最大0.55/放熱量:1.88 BTU(接続なし、電源投入時)|最大1.65/放熱量:5.63 BTU(イーサネットフルロード時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100 保護等級IP40メタル 構成ポート:5×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護6KV
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

10/100BASE-TX×5ポート搭載。ポート1~4はPoE+対応。IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置、48~55V DC冗長電源(逆極性保護)。-40~75℃対応、産業環境向け設計
仕様【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE【電源ピンの割り当て】1/2(+)、3/6(-)【対応PoEポート番号】1~4 セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g)266 タイプ【ハードウェアバージョン】1 規格【PoE】IEEE 802.3af/at PoE+ PSE ポート数4 消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源DC48~55V、逆極性保護付き冗長電源 電力(W)【PoE】30(最大) 構成機器IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100 対応【PoEバジェット】120W(最大) 準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at テーブルタイプ【MAC】1Kエントリ 処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) 電源タイプ【PoE】エンドスパン コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃)-40~75 保護【EFT保護】6KV フローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応)対応 試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4) 処理方法ストアアンドフォワード 放熱量(W)最大128 / 436.8BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護6KV PoE対応IEEE 802.3at PoE+対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷