1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(ポート26は共用) 材質(ケース)メタル 質量(g)1870 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)最大185 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

関連キーワード