4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き)PLANET Technology3日以内出荷
ITU-T G.993.5(G.Vector)とG.INP対応のVDSL2モデム、既存の電話線で音声とデータ通信を同時利用可能最大200/100Mbpsの通信速度(G.INP、非対称、8dB SNR)に対応4ポートの10/100/1000BASE-TX LANポート搭載、IEEE 802.3/802.3u/802.3x準拠CO/CPEモードや帯域プラン、SNRマージンをDIPスイッチで設定可能コンパクト設計、簡単接続(プラグ&プレイ)、豊富なLEDインジケーターで診断も容易
仕様【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】2Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、RJ11電話線質量(g)350タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源構成機器メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.6×86.0×26.3準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps電源仕様専用ACアダプタフローコントロール制御全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャーRoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック処理方法ストアアンドフォワード
産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバーPLANET Technology翌々日出荷
RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。
仕様【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aセット内容本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ質量(g)477タイプ【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク規格【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485ポート数2電源DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源適合規格FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485|構成機器IP30メタル消費電力【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135信号形式RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND機能Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIBインターフェース【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kVビット【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8取付け方法DINレール取付、壁掛け取付使用環境条件動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと)電源仕様着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)フローコントロール制御RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x DB9 プラグ、2 x RJ45インジケータシステム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)アラーム(電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aデータレート50bps~921Kbpsシリアルインタフェース【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
コンパクト産業用4ポート10/100TX 802.3at PoE +1ポート100/100TXイーサネットスイッチPLANET Technology翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載ポート1~4はPoE+対応IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置、48~55V DC冗長電源(逆極性保護)-40~75℃対応、産業環境向け設計
仕様【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE【電源ピンの割り当て】1/2(+)、3/6(-)【対応PoEポート番号】1~4セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ質量(g)266タイプ【ハードウェアバージョン】1規格【PoE】IEEE 802.3af/at PoE+ PSEポート数4消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時)スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)電源DC48~55V、逆極性保護付き冗長電源電力(W)【PoE】30(最大)構成機器IP40メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100対応【PoEバジェット】120W(最大)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atテーブルタイプ【MAC】1Kエントリ処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)電源タイプ【PoE】エンドスパンコネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75保護【EFT保護】6KVフローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレームRoHS指令(10物質対応)対応試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)処理方法ストアアンドフォワード放熱量(W)最大128 / 436.8BTU(イーサネットフル稼働時)ESD保護6KVPoE対応IEEE 802.3at PoE+対応
コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチPLANET Technology翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載-40~75℃の広範囲温度対応IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置対応12~55V DC冗長電源(逆極性保護付き)
仕様【アドレステーブル】1Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CEセット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ質量(g)266タイプ【ハードウェアバージョン】1ポート数5消費電力(W)最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時)スイッチStandardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)電源DC12~55V、極性反転保護機能付き冗長電源構成機器IP40メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az処理能力【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントケーブル10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)コネクタ着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75保護【EFT保護】6KVフローコントロール制御半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレームRoHS指令(10物質対応)対応試験データIEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)ポート5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション処理方法ストアアンドフォワード放熱量(W)最大1.1 / 3.75BTU(イーサネットフル稼働時)ESD保護6KV
100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクトPLANET Technology(1件のレビュー)当日出荷
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動)質量(g)255消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード)適合規格FCC Part 15 Class A材質(ケース)IP30 メタル保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし)取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントLEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT動作湿度(%)5~95%電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V)動作温度範囲(℃)-40~75
100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクトPLANET Technology当日出荷
100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)300規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1pポート数100BASE-TX:8ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×41材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-40~75
100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源PLANET Technology当日出荷から3日以内出荷
100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源DC12~48V、AC24V材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 1ポート付PLANET Technology3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート シングルモード光SC 2ポート付PLANET Technology3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)442規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:2ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付PLANET Technology3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)436規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプマルチモード
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 2ポート付PLANET Technology3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)442規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:2ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプマルチモード
産業用PoEスイッチングハブ 100Base-TX8ポート ギガ2ポート SFP 2ポート付PLANET Technology3日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボ2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)829出力(W)最大240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152仕様ハードウェアバージョン3電源DC48-54V材質(ケース)IP30 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/atPLANET Technology3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)598出力(W)最大120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135仕様ハードウェアバージョン3電源DC12~54V材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付PLANET Technology3日以内出荷
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度範囲(℃)-40~75仕様ハードウェアバージョン2規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付PLANET Technology23日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート材質(ケース)IP30 メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32質量(g)442取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度範囲(℃)-40~75仕様ハードウェアバージョン1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x電源DC12~48V電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/atPLANET Technology当日出荷
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン4質量(g)596出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルーポート数100BASE-TX:5ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75