67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。 材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ 形状 全長(mm)970 質量(kg)1.35 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)225
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

トラスコ品番495-7083 材質頭部:ポリカーボネート、柄部:天然木黒塗り 全長(mm)1630 質量(kg)1 刃長(mm)380 刃先幅寸法(mm)420
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。 種別角型 材質パイプ柄部/スチール鋼管 全長(mm)1105 質量(kg)2.2 板厚(mm)パイプ柄部:1.2 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番495-7148 材質先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ 厚さ(mm)ダンプ部:160 全長(mm)1200 深さ(mm)本体160 刃先幅寸法(mm)480 刃先長(mm)610
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。 全長(mm)950 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)900 頭部長(mm)210 先幅(mm)頭部:210
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。 材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ 形状 全長(mm)970 質量(kg)1.15 頭部長(mm)292 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)232
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE) 全長(mm)1400 質量(kg)4.4 穴径(Φmm)100 ハンドル径(Φmm)31.8 頭部長(mm)303 刃先幅寸法(mm)頭部:80 開口部(mm)頭部刃先:85 頭部板厚(mm)1.6
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。 全長(mm)1360 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 頭部長(mm)240 先幅(mm)頭部:245
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

4960517072340金象 山梨ジョレンの頭部のみ製品
先幅(mm)(頭部)210 質量(g)760 頭部長(mm)210
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

4960517072197金象東京ジョレン角の頭部のみ製品
先幅(mm)(頭部)245 質量(g)800 頭部長(mm)167
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。
用途畑やお庭の除草作業に。 材質頭部/スチール、柄部/天然木 長さ(mm)頭部:165 全長(mm)1385 質量(kg)1.1 高さ(mm)刃部:50 刃幅(mm)155 板厚(mm)刃先部:2.3
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業 材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂 形状角形 全長(mm)1120 質量(kg)1.5 材質(柄部)鋼管 頭部長(mm)300 頭部板厚(mm)1.2
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

用途エサやり、飼料まとめ等に適します。地面との摩擦により生じる音が静かなので、牛等に与えるストレスを軽減します 材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木 寸法(mm)全長:1370/頭部高さ:288/先幅:495 質量(kg)1.2
1丁
1,998 税込2,198
欠品中

爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に 全長(mm)1560 質量(g)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14(本) 頭部高さ(mm)90
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

3pcs(ブラック・イエロー・オレンジ)で1set 手軽に巻いて持ち運びが可能です フックに掛けて保管も出来ます
材質PP 幅(mm)378 厚さ(mm)48 高さ(mm)150 質量(g)250 使用可能目安10m(延長コード:1.25×2芯、エアーホース:内径6.5~7.0)重さ:約1.2kg
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。 四本爪タイプ・小判型。
用途・土の反転作業。 ・ならし作業。 ・砂利等のかき寄せ作業。 全長(mm)1050 先幅(mm)(頭部)170 適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄 質量(kg)1.12 板厚(mm)(頭部)6.0 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185 爪長さ(mm)120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に 全長(mm)1430 質量(g)955 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数12(本) 頭部高さ(mm)95
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

先端部にポリカーボネートを使用しているので、丈夫で長持ちします
用途エサやり、飼料すくい、フンの処理等に適します 材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木 寸法(mm)全長:1180/先幅:340/頭部長さ:410 質量(kg)0.9
1丁
2,298 税込2,528
3日以内出荷

4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
全長(mm)1500 材質天然木 質量(g)700 直径(mm)30
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。 全長(mm)1635 先幅(mm)210~460 質量(g)750 材質(柄部)天然木 材質(頭)鋼線 爪数18(本)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし、根起こしやたけのこ掘り作業 仕様柄付き(樫) 全長(mm)1050 質量(kg)2 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)240 頭部幅(mm)75 材質(刃先)全鋼
1丁
7,698 税込8,468
3日以内出荷

芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ 園芸だけでなく工作など幅広く使用できます
切断能力(mm)生木6 寸法(mm)170×90×7 質量(g)170 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)樹脂
1個
799 税込879
当日出荷

3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)1.9 頭部長(mm)205 先幅(mm)165
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷

用途スパイキハンマー用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 質量(kg)0.5
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)1.8 頭部長(mm)175 先幅(mm)120
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、たけのこ掘り、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 幅(mm)80 全長(mm)1200 質量(kg)1.8 頭部長(mm)200
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

角型をひねっている形状なので切れ味に優れます
用途草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします。40本入りです 材質樹脂 形状ツイスト 質量(g)約100 長さ(cm)20 先幅(mm)3.4(※対角)
1個(40本)
1,288 税込1,417
3日以内出荷

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。 ・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 ・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。 ・小判型。
用途・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 ・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 質量(kg)1.5 種類掛矢(カケヤ) 柄長さ(mm)600 頭部長(mm)150
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

小振りで女性でも使いやすい
用途枝の剪定・整枝に 切断能力(mm)生木12 寸法(mm)170×55×12 質量(g)190 使用目的剪定、整枝 切断対象 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)樹脂
1個
739 税込813
8日以内出荷

角型をひねっている形状なので切れ味に優れます
用途草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします 材質樹脂 形状ツイスト 直径(Φmm)3.4 先幅(mm)3.4(※対角)
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選樫材使用で丈夫。
用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。 トラスコ品番853-4586 材質天然木 形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判 寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24 全長(mm)900 質量(g)600
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。 頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など トラスコ品番851-0948 種別角形 材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂 長さ(mm)(頭部)300 全長(mm)965 質量(g)950 板厚(mm)(頭部)2.0 先幅(mm)(頭部)255 肩幅(mm)(頭部)230
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

削り取る作業に最適。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に。 材質頭部/スチール、柄部/天然木 全長(mm)560 質量(g)400 頭部長(mm)102 先幅(mm)頭部:70 頭部板厚(mm)3.2
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

雪道で車がスタックした時等、緊急時に処置が施せるよう車のトランクに入るサイズのショベル。持ち運び出来るよう専用バッグ入り。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途除雪用携帯ショベル。 付属品収納バッグ 材質スチール 寸法(mm)袋入り収納:240×920 全長(mm)815 質量(kg)1.26 頭部長(mm)222 頭部肩幅(mm)167
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

溝の清掃、泥すくいに。アルミパイプを採用し軽量化を実現。
用途溝の清掃、泥すくいに。 寸法(mm)約全長1230×頭部高さ145×頭部幅145 質量(kg)約0.6
1丁
3,288 税込3,617
3日以内出荷

穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。
用途土の掘り起こし作業/畝作り作業 仕様柄付き 全長(mm)1050 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 材質(刃先)全鋼
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1370 質量(kg)1.6 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)280 頭部幅(mm)160 材質(刃先)利器材
1丁
4,398 税込4,838
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業 仕様柄付き 全長(mm)1565 質量(kg)1 柄長さ(mm)1500 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)235 頭部幅(mm)240 材質(刃先)浸炭焼き仕様
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷