2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。 ・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 ・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。 ・小判型。
用途・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 ・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 質量(kg)1.5 種類掛矢(カケヤ) 柄長さ(mm)600 頭部長(mm)150
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

厳選樫材使用で丈夫。
用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。 トラスコ品番853-4586 材質天然木 形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判 寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24 全長(mm)900 質量(g)600
1本
2,598 税込2,858
当日出荷