厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。
・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
・小判型。
用途・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。
・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
質量(kg)1.5
種類掛矢(カケヤ)
柄長さ(mm)600
頭部長(mm)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
厳選樫材使用で丈夫。
用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。
トラスコ品番853-4586
材質天然木
形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判
寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24
全長(mm)900
質量(g)600
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード