日立Astemoアフターマーケットジャパン
日立Astemoアフターマーケットジャパンのページです。日立Astemoアフターマーケットジャパンは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品、その他などの商品を提供しています。現在58件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(70件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
イグニッションコイル日立Astemoアフターマーケットジャパン(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!
イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。
イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色黒肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)収縮前内径(Φmm)3.2収縮温度120℃アズワン品番64-9726-59収縮後内径(Φmm)0.6
ブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
バッテリー変換ターミナル日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷から4日以内出荷
素材の肉厚化により高い導電性を実現します。
ウォーターポンプ日立Astemoアフターマーケットジャパン4日以内出荷から9日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
ダミー栓 20個入日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
クランク角センサー日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷から4日以内出荷
クランクシャフト及びカムシャフトの回転状態を測定、電子制御システムに対し燃料噴射時期及び点火時期を制御するための信号を検出するセンサです。
ヒュージブルリンク電線 HRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色白長さ(m)2許容電流(A)46電線太さ(mm2)3アズワン品番64-9726-22
ブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
ゴム栓 50個入日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合電線(mm2)0.50~1.25アズワン品番64-9723-18
防水ハウジング メス FRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷から8日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
エアフロセンサー日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
エアフローセンサは、電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する空気量(エンジンに吸入される空気量)を測定するセンサです。
防水ハウジング オス FRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
イグニッションコイル日立Astemoアフターマーケットジャパン翌日出荷から8日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
ネオブンカツブーツ日立Astemoアフターマーケットジャパン(3件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
分割型樹脂製ブーツ
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。
材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。
ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン8日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色黒肉厚(mm)Φ0.50(収縮前)、1.52(収縮後)収縮前内径(Φmm)7.44収縮温度135℃アズワン品番64-9726-64収縮後内径(Φmm)1.65
丸型端子日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷
自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
適合電線(mm2)0.50~2.00ボルト穴径(Φmm)4アズワン品番64-9722-37
防水型絶縁スリーブ日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
絶縁スリーブ DVSシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷から17日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
防水型絶縁スリーブ L日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,198~税込¥1,318~特価
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
ウォーターポンプ プーリー日立Astemoアフターマーケットジャパン4日以内出荷から6日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
エアフローセンサー日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
エアフローセンサは、電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する空気量(エンジンに吸入される空気量)を測定するセンサです。
ブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
主な適合純正品番43512-87521質量(kg)2.9タイプソリッド寸法H(mm)12寸法A(mm)207寸法F(mm)4寸法D(Φmm)70寸法E(mm)88寸法B(mm)40.5寸法C(mm)114メーカーダイハツ寸法G(mm)M10×1.25主な適合車種ハイゼット摩耗限界(mm)11
コードバンド 仮止め用 黒 20本入 ECCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン10日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
用途仮止め用幅(mm)7.4全長(mm)250色黒色耐熱温度(℃)-40~85アズワン品番64-9726-09
ブレードヒューズホルダーセット 3組入日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷から24日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
付属品B-10ソケット20個許容電流(A)最大25ハウジング色黒
丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)6.6全長(mm)13穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3板厚(mm)0.8適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-87
丸型端子 カバー付き Φ2.3mm 青 100個入 ARシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)6.6全長(mm)18色【被覆】青穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-66
丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)5.5全長(mm)17色【被覆】赤穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】1.7適合電線(mm2)1.25アズワン品番64-9724-61