ブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(70件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
イグニッションコイル日立Astemoアフターマーケットジャパン(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!
イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。
イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン欠品中
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色黒長さ(m)1.2肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)収縮前内径(Φmm)3.2収縮温度120℃アズワン品番64-9726-59収縮後内径(Φmm)0.6収縮前肉厚(mm)0.35収縮後肉厚(mm)0.95
ブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
ウォーターポンプ日立Astemoアフターマーケットジャパン4日以内出荷から9日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。