ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!
イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。
イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
自動車補修部品として開発しています。
形状ロック付
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
入数(個)黒5・赤5
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色黒
肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)
収縮前内径(Φmm)3.2
収縮温度120℃
アズワン品番64-9726-59
収縮後内径(Φmm)0.6
1セット(2本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クランクシャフト及びカムシャフトの回転状態を測定、電子制御システムに対し燃料噴射時期及び点火時期を制御するための信号を検出するセンサです。
メーカーニッサン
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
自動車補修部品として開発しています。
自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
適合電線(mm2)0.50~2.00
ボルト穴径(Φmm)4
アズワン品番64-9722-37
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動車補修部品として開発しています。
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
分割型樹脂製ブーツ
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。
材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。
ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
メーカーダイハツ
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
素材の肉厚化により高い導電性を実現します。
長さ(mm)【ポール間】300
アズワン品番64-9724-46
芯線導体サイズ(mm2)40
1箱(5本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する吸入空気量の制御を行う装置です。
素材の肉厚化により高い導電性を実現します。
長さ(mm)【ポール間】300
タイプカバー付
自動車補修部品として開発しています。
形状060型16極ロック付
アズワン品番64-9722-96
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合電線(mm2)0.30~0.85
アズワン品番64-9723-39
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
自動車補修部品として開発しています。
適合電線(mm2)0.30~0.50
アズワン品番64-9722-95
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
エアフローセンサは、電子制御システム内の吸気系統に配置され、通過する空気量(エンジンに吸入される空気量)を測定するセンサです。
メーカーニッサン
自動車補修部品として開発しています。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)5.5
全長(mm)17
色【被覆】赤
穴径(Φmm)3.2
内径(Φmm)【圧着部】1.7
適合電線(mm2)1.25
アズワン品番64-9724-61
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)6.6
全長(mm)13
穴径(Φmm)3.2
内径(Φmm)【圧着部】2.3
板厚(mm)0.8
適合電線(mm2)2
アズワン品番64-9724-87
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ