- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 宇都宮製作
- 2ページ目
2ページ目: 宇都宮製作のすべての商品
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に
仕様すべり止め付き
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.09(指部)
色アクアブルー
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
食品衛生法適合
外面に細かなエンボス(凹凸)加工により、スベリを防ぎ作業性にも優れています。
指先に絞り加工を施し、脱げにくい形状です。
耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒なガスは発生しません。
機能耐薬品・耐油・耐溶剤
入数(枚)200
エンボス加工外エンボス
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合(厚生省告示第371号)
厚さ(mm)0.023
ディスペンサー対応のコンパクトパッケージを採用。
肩の部分まで大きくカバーできる形状です。
材質ポリエチレン
サイズフリー
使い切りタイプなので濡れたレインコートのお手入れする手間が省け、負担を軽減できます。
1枚ずつ個包装なので携帯性に優れ、また車いすのポケットへ入れておけば、急な雨が降ってきても安心です。
風を通さないので、ウインドブレーカー代わりに防寒対策としてもお使いいただけます。
足元の紐を車いすに固定し、ばたつきを防ぎます。
袖口がゴムなので、自走時に袖が絡まる心配がありません。
背もたれまでしっかりカバーできます。座ったままの着脱が可能です。
用途車いす乗車時に人を雨や風からガードする、使い切りタイプのレインコートです。
材質EVA、PE
便利な左右兼用タイプのため無駄なくお使いいただけます。
外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施しており、すべりを防ぎます。
腕全体をカバーできる60cmのロングタイプで、ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途家庭用から作業用まで幅広くお使いいただけます。
サイズフリー
全長(cm)60
厚さ(mm)0.09
材質ポリエチレン、袖口:天然ゴム
中指長(cm)7.9
手の平幅(cm)12
入数(枚)30
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐溶剤
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。
左右区別左右兼用
柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。検査検診用(一般医療機器)です。浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途検査検診作業、衛生を必要とする作業など
仕様スベリ止め付
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)(指先部)0.05
全長(mm)240以上
色ブルー系(ライラック)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010
粉有無粉無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
強い電石機能は半永久的に持続します。
不織布でありながら数度の洗濯にも耐えます。
頭頂部のメッシュが蒸れを防ぎます。
電気分極を持つ超極細繊維で毛髪はもちろん、微細な煙の粒子や細菌までをもキャッチします。
色ホワイト
仕様頭部メッシュタイプ
靴に付着した土ほこりやの進入を防ぎます
サイズフリー
種別靴カバー
材質PVC
区分使い捨て
タイプショート
長さ(cm)約9
底面の全長(cm)約19
1箱(20足)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・21ゲージの超薄編・耐切創レベルC・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。
材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン
タイプPUコート
入数(双)1
機能耐切創・通気性・タッチパネル対応
ゲージ数21
耐切創性X/C
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格2016規格:スコア:3X31C
ディスポタイプの食事用エプロンで洗濯不要。
簡単に装着でき、防水性に優れています。
材質ポリエチレン
幅(cm)80
長さ(cm)100
小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。伸縮性に優れ指先までフィットし素手感覚でお使い頂けます。パウダーフリー(粉無)加工を施し衛生的な手袋です。 食品衛生法370号に適合。
用途衛生を必要とする作業、一般作業など
厚さ(mm)0.13(指部)
タイプシュリンクパック・左右兼用タイプ
全長(cm)24.5
指絞り形状で両面の特殊エンボス加工により装着しやすい。
便利な左右兼用タイプで無駄なくお使い頂けます。
衛生的な製品を心掛け、パッケージもこだわりました。
指先部分に触れることなく取り出し可能。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。
色クリア
全長(cm)27.5±0.5
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023(中央値)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
粉有無粉無
エンボス加工両面エンボス
・米飯はお餅がくっつきにくい使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生労働省告示第201号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
用途衛生を必要とされる作業や、食品を扱う作業等。
仕様粉なし
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.07(指部)
色クリア
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合(厚生労働省告示第201号)
銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質コバルトハイス
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)30~40
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ニトリルコートタイプ・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。
材質ポリエチレン・ナイロン・ニトリルゴム
タイプニトリルコート
入数(双)1
機能耐切創・通気性・タッチパネル対応
ゲージ数18
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工
材質HSS-CO
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)35~38
耐油・耐薬品性に優れた材質です。
突き刺し・引裂活き強度の優れています。
便利な左右兼用タイプでムダなくお使いいただけます。
パウダーフリー加工を施し、柔らかく手にフィットするので、長時間の細かな作業に適してます。
厚さ(mm)0.06
全長(cm)24±1
材質ニトリルゴム
入数(枚)200
エンボス加工指先エンボス
つるの長さ、角度が3段階に調整できます。まつ毛・眉毛等の落下を防止すると共に薬品飛沫などから作業者の目を保護します。長時間の使用でもメガネ内側が曇りにくい構造になっています。
形状一眼型
機能つる長さ・角度調整可、防曇加工
材質(トリム)エラストマー
色ブルー
材質(レンズ)PET AF
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
静電気の力で異物落下を防止。
衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。
不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。
電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。
帽子全面に電石不織布が使用されているので、優れた吸着機能を得ることができます。
上に制帽を重ねる使い方もできます。
数度の洗濯に耐えます。
色ホワイト
仕様男女兼用
・カタエンボス加工を施した、使い切りポリエチレン製グローブです。・左右兼用タイプ・食品衛生法370号に適合。
用途衛生作業、食品加工作業などに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.016
色クリア
入数(枚)200
全長(cm)27
粉有無なし
エンボス加工カタエンボス付
食品衛生法適合
1双毎に滅菌包装されていて衛生的です。
小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。油脂にも強く、脱ぎはめスムーズの極薄塩化ビニール手袋です。手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。掃除、介護衛生作業、園芸など一般軽作業などにご利用いただけます。粉なし、左右兼用、粉なしタイプ。
用途衛生を必要とする作業、一般作業など
柔らかく手にフィットするので長時間の細かい作業にも最適。
食品に混入しても見つけやすいブルー色です。
耐油・耐薬品性に優れた材質です。
突き刺し・引き裂き強度に優れています。
便利な左右兼用タイプなので無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示大370号)
箱の左側に指先/右側に袖口になるように向きをそろえました。
取出口を右側に配置することにより指先部分に触れることなく衛生的に取出しが可能です。
色ブルー
全長(cm)25
材質ニトリルゴム
仕様粉なし・左右兼用
厚さ(mm)0.09(中央値)
入数(枚)100
エンボス加工全面エンボス
インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。
一体成型のシンプルなディスポ(使い捨て)タイプ。
使用の都度取り替えられ清潔です。
色ホワイト
仕様男女兼用
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。
材質ポリエチレン・ポリエステル
タイプノンコート
入数(双)1
機能耐切創・通気性
ゲージ数13
耐切創性レベルF
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格2016規格:スコア:3×42F
フィット感抜群の粉無し天然ゴム手袋です。食品衛生法適合商品です。
用途天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。細かい作業に優れます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.13(指部)
色ナチュラル
タイプ左右兼用タイプ
入数(枚)100
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無し
エンボス加工エンボス付き
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
全長(mm)265
色クリア
タイプ左右兼用タイプ
種類粉無し
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工外エンボス付き
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230242
バイオマス配合率(%)10
異物混入対応のブルーのカラー。強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です。刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます。左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です
用途食肉・魚肉等の加工に
果物・野菜等の加工に
刃物・スライサーの清掃等に
入数(枚)1
柔らかく手にフィットするので長時間の細かい作業にも最適。
食品に混入しても見つけやすいブルー色です。
耐油・耐薬品性に優れた材質です。
突き刺し・引き裂き強度に優れています。
便利な左右兼用タイプなので無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示大370号)
箱の左側に指先/右側に袖口になるように向きをそろえました。
取出口を右側に配置することにより指先部分に触れることなく衛生的に取出しが可能です。
色ブルー
全長(cm)25
材質ニトリルゴム
仕様粉つき・左右兼用
厚さ(mm)0.09(中央値)
入数(枚)100
エンボス加工全面エンボス
毛髪の落下を的確に防ぐ構造と、多彩な機能で、着けて快適、衛生面で安心。
マスクキャッチャーから上の部分は通気性に優れた面ブロードを使用しています。
綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアーベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すき間をつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
メガネを使用しても帽子とこめかみ部分にすきまができません。
マスクキャッチャーから下の部分は、布製衛星キャップ専用に東レ(株)と独自に生地を開発。縦横2方向の伸縮性がよくフィット感に優れています。
ツバ付きの実用タイプ。
作業帽(制帽)としても使用できます。
耐洗濯強度テスト済み。
色ホワイト
仕様男女兼用
種類フルフード
サッと拭くだけで「防菌・防ウイルス作用」が長時間持続!持続性防菌・防ウイルス成分Etak配合。
用途テーブル、手すり、ドアノブ、ベッドまわり、便座、トイレなどの洗浄・防菌に
汚染物が付着した箇所の洗浄・防菌に
成分エタノール、エトキシシラン系化合物(持続性防菌・防ウィルス成分)他
シートサイズ(mm)150×300
袖口のゴムでズレを防止します。
耐久性に優れた厚手タイプのポリエチレンシートを採用しています。
材質ポリエチレン
サイズフリー
綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアーベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すき間をつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
メガネを使用しても帽子とこめかみ部分にすきまができません。
帽体は2005をベースに、頭頂部、中間部、ケープがメッシュタイプで通気性に優れています。
耐洗濯強度テスト済み。
色ホワイト
仕様男女兼用、洗濯可、通気性あり
種類フルフード
生地ブロード、メッシュ
黒色なので汚れが目立ちません。手にぴったりフィットするので、操作性に優れ、長時間の細かな作業に適しています。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
・柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。・天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。・より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・左右兼用タイプ。・検査検診用(一般医療機器)です。・浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途・検査検診作業、衛生を必要とする作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.05以上
全長(mm)240以上
色ブルー系(ライラック)
番号届出:27B2×00305000010
滑り止め効果スベリ止め付
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
・使い切り天然ゴム製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
仕様粉なし
材質天然ゴム(NR)
厚さ(mm)0.13(指部)
色ナチュラル
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
全長(mm)265
色クリア
タイプ左右兼用タイプ
種類粉無し
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工外エンボス付き
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230242
バイオマス配合率(%)10
小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。外エンボスで滑りにくく、手軽に使える万能タイプの手袋です。酸アルカリに強く耐薬品性に優れています。食品衛生法370号に適合。
用途衛生を必要とする作業、一般作業など
色半透明
入数(枚)100
エンボス加工外エンボス
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合
機能耐油、耐薬品、耐溶剤
指絞り形状になっており通常のポリエチ手袋よりも手にフィットし、更に両面エンボスの特殊加工によって脱ぎはめがしやすくなっています。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)ですので、食品にも安心してお使いいただけます。その他には毛染めや、油にも強いので給油作業等にもお使い頂けます。
入数(枚)100